Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dunlop FoodPro Purofort Multigrip, Größe 49/50


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Dunlop FoodPro Purofort Multigrip
Artikelbild: Dunlop FoodPro Purofort Multigrip
Artikelbild: Dunlop FoodPro Purofort Multigrip
Artikelbild: Dunlop FoodPro Purofort Multigrip
Artikelbild: Dunlop FoodPro Purofort Multigrip
Artikelbild: Dunlop FoodPro Purofort Multigrip
Artikel-Nr.:
     380-365CA61131-49/50
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     CA61131-49/50
EAN/GTIN:
     8713197541943
Suchbegriffe:
Agrar-Sicherheitsstiefel
Antirutschgummistiefel
Antirutschstiefel
Gummistiefel
weiß, EN ISO 20345:2011 S4 CI SRC, FoodPro: Der erste Stiefel für die Lebensmittelbranche
Dunlop® stellt eine neue Generation Purofort® Stiefel vor, eigens für die Lebensmittelbranche. Neben den ohnehin vorhandenen Vorteilen der Purofort® Technologie erfüllen diese Stiefel die besonderen Anforderungen der Benutzer in dieser Branche.

Sicherheit
-Rutschfeste Außensohle (SRC): Die beste Rutschfestigkeit für jede Situation
- EN ISO 20345:2011 S4 CI SRC

Hygiene
- Extra glatte Form und Schaft: sehr leicht zu reinigen
- Antibakterielles Innenfutter

Komfort
- Geschlechtsspezifischer Leisten (Unterscheidung der Fußform von Damen und Herren)
- Purofort® Technologie: Sehr leicht und haltbar

mit Zehenschutzkappe
Farbe: weiß
Beständig gegen: Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, Gülle, Lösungsmittel, diverse Chemikalien., Größe 49/50
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
weiß
Schuhe Eigenschaften:
CI|SRC|A|FO|E
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
PU
Schuhe Schutzkappe:
Stahl
Schuhe Schutzklasse:
S4
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Stiefel
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 66,16*
€ 78,73
pro Paar
ab 2 Paar
€ 65,14*
€ 77,52
pro Paar
ab 5 Paar
€ 62,38*
€ 74,23
pro Paar
ab 10 Paar
€ 53,82*
€ 64,05
pro Paar
ab 20 Paar
€ 51,29*
€ 61,04
pro Paar
ab 25 Paar
€ 50,39*
€ 59,96
pro Paar
ab 50 Paar
€ 49,20*
€ 58,55
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 43,37*
€ 51,61
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.