| |
|
| Artikel-Nr.: 380-365CA61131-40 Herst.-Nr.: CA61131-40 EAN/GTIN: 8713197541851 |
| |
|
| | |
| weiß, EN ISO 20345:2011 S4 CI SRC, FoodPro: Der erste Stiefel für die Lebensmittelbranche Dunlop® stellt eine neue Generation Purofort® Stiefel vor, eigens für die Lebensmittelbranche. Neben den ohnehin vorhandenen Vorteilen der Purofort® Technologie erfüllen diese Stiefel die besonderen Anforderungen der Benutzer in dieser Branche.
Sicherheit -Rutschfeste Außensohle (SRC): Die beste Rutschfestigkeit für jede Situation - EN ISO 20345:2011 S4 CI SRC
Hygiene - Extra glatte Form und Schaft: sehr leicht zu reinigen - Antibakterielles Innenfutter
Komfort - Geschlechtsspezifischer Leisten (Unterscheidung der Fußform von Damen und Herren) - Purofort® Technologie: Sehr leicht und haltbar
mit Zehenschutzkappe Farbe: weiß Beständig gegen: Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, Gülle, Lösungsmittel, diverse Chemikalien., Größe 40 Weitere Informationen: | | Abteilung: | Herren | Farbe: | weiß | Schuhe Eigenschaften: | CI|SRC|A|FO|E | Schuhe Normen: | EN ISO 20345 | Schuhe Obermaterial: | PU | Schuhe Schutzkappe: | Stahl | Schuhe Schutzklasse: | S4 | Schuhe Typ: | Sicherheitsschuhe | Schuhform: | Stiefel | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Lebensmittel-Berufsstiefel, Lebensmittel-Sicherheitsstiefel, Lebensmittelstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, pu gummistiefel s4 größe 40, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel weiß, 20345:2011, CI, Dunlop, EN, FoodPro, ISO, Multigrip, Purofort, S4, SRC, weiß, |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 380 | | | | | | € 4,95* | ab € 43,43* | € 66,12* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 65,98* | € 86,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|