| |
|
| Artikel-Nr.: 380-365B180331-46 Herst.-Nr.: B180331-46 EAN/GTIN: 8713197860280 |
| |
|
| | |
| EN ISO 20347:2012 O4 FO SRC, Der neue Dunlop Acifort Classic+ nonsafety Besonders sicher und hygienisch!
Sicherheit: - Zertifiziert nach aktuellem EN-Standard (EN ISO20345: 2012 O4 FO SRC) - Beste Rutschsicherheit in diesem Marktsegment
Schaft/Oberteil: - Spezieller Verbundstoff, resistent gegen Fette, Blut und Chemikalien - Glatte Oberfläche zur leichten Reinigung - Hygienisches Innenfutter
Außensohle: - neues, SRC-zertifiziertes Laufsohlendesign - Stoßdämpfende Ferse für mehr Komfort - Leicht zu reinigendes Profil
Resistent gegen: Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Dung/Gülle, Desinfektionsmittel, Lösemittel, verschiedene Chemikalien
Acifort® = Acide + Komfort. Acifort® ist ein Gemisch aus PVC und Gummi und wurde für jeden Industriezweig speziell entwickelt. Die einzigartige Kombination aus PVC, Nitrilgummi und Polymeren sorgt für einen länger haltbaren, verschleißfesteren und bequemen Stiefel., Größe 46 Weitere Informationen: | | Abteilung: | Herren | Farbe: | weiß | Schuhe Eigenschaften: | FO|SRC|E | Schuhe Normen: | EN ISO 20347 | Schuhe Obermaterial: | PVC | Schuhe Schutzklasse: | O4 | Schuhe Typ: | Berufsschuhe | Schuhform: | Stiefel | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, gummistiefel dunlop weiß, antirutschgummistiefel weiß, dunlop gummistiefel, 2012, Acifort, Classic+, Dunlop, EN, FO, ISO20345:, O4, SRC |
| | |
| |