Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dunlop Acifort Classic+ safety S4, Größe 38


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Dunlop Acifort Classic+ safety S4
Artikelbild: Dunlop Acifort Classic+ safety S4
Artikelbild: Dunlop Acifort Classic+ safety S4
Artikelbild: Dunlop Acifort Classic+ safety S4
Artikelbild: Dunlop Acifort Classic+ safety S4
Artikelbild: Dunlop Acifort Classic+ safety S4
Artikel-Nr.:
     380-365A181331-38
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     A181331-38
EAN/GTIN:
     8713197860051
Suchbegriffe:
Agrar-Sicherheitsstiefel
Antirutschgummistiefel
Antirutschstiefel
Gummistiefel
EN ISO 20345:2011 S4 SRC, Der neue Dunlop Acifort Classic+ safety
Besonders sicher und hygienisch!

Sicherheit:
- Schutzkappe aus Stahl
- Zertifiziert nach aktuellem EN-Standard
(EN ISO 20345:2011.S4.SRC)
- Beste Rutschsicherheit in diesem Marktsegment

Schaft/Oberteil:
- Spezieller Verbundstoff, resistent gegen Fette, Blut und Chemikalien
- Glatte Oberfläche zur leichten Reinigung
- Hygienisches Innenfutter

Außensohle:
- neues, SRC-zertifiziertes Laufsohlendesign
- Stoßdämpfende Ferse für mehr Komfort
- Leicht zu reinigendes Profil

Resistent gegen:
Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Dung/Gülle, Desinfektionsmittel, Lösemittel, verschiedene Chemikalien

Acifort® = Acide + Komfort. Acifort® ist ein Gemisch aus PVC und Gummi und wurde für jeden Industriezweig speziell entwickelt.
Die einzigartige Kombination aus PVC, Nitrilgummi und Polymeren sorgt für einen länger haltbaren, verschleißfesteren und bequemen Stiefel., Größe 38
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
weiß
Hersteller:
70268
Schuhe Durchtrittschutz:
Stahl
Schuhe Eigenschaften:
SRC|E|FO|A
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
PU
Schuhe Schutzkappe:
Stahl
Schuhe Schutzklasse:
S4
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Stiefel
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 380
8
1
€ 4,95*
ab € 25,84*
€ 39,95*
26 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,99*
ab € 32,31*
€ 42,33*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.