| |
|
| Artikel-Nr.: 380-365A181331-36 Herst.-Nr.: A181331-36 EAN/GTIN: 8713197860037 |
| |
|
| | |
| EN ISO 20345:2011 S4 SRC, Der neue Dunlop Acifort Classic+ safety Besonders sicher und hygienisch!
Sicherheit: - Schutzkappe aus Stahl - Zertifiziert nach aktuellem EN-Standard (EN ISO 20345:2011.S4.SRC) - Beste Rutschsicherheit in diesem Marktsegment
Schaft/Oberteil: - Spezieller Verbundstoff, resistent gegen Fette, Blut und Chemikalien - Glatte Oberfläche zur leichten Reinigung - Hygienisches Innenfutter
Außensohle: - neues, SRC-zertifiziertes Laufsohlendesign - Stoßdämpfende Ferse für mehr Komfort - Leicht zu reinigendes Profil
Resistent gegen: Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Dung/Gülle, Desinfektionsmittel, Lösemittel, verschiedene Chemikalien
Acifort® = Acide + Komfort. Acifort® ist ein Gemisch aus PVC und Gummi und wurde für jeden Industriezweig speziell entwickelt. Die einzigartige Kombination aus PVC, Nitrilgummi und Polymeren sorgt für einen länger haltbaren, verschleißfesteren und bequemen Stiefel., Größe 36 Weitere Informationen: | | Abteilung: | Herren | Farbe: | weiß | Schuhe Durchtrittschutz: | Stahl | Schuhe Eigenschaften: | SRC|E|FO|A | Schuhe Normen: | EN ISO 20345 | Schuhe Obermaterial: | PU | Schuhe Schutzkappe: | Stahl | Schuhe Schutzklasse: | S4 | Schuhe Typ: | Sicherheitsschuhe | Schuhform: | Stiefel | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, gummistiefel s4 weiß, antirutschgummistiefel s4, antirutschgummistiefel weiß, 2011, Acifort, Classic+, Dunlop, EN, ISO20345:, S4, SRC, safety |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 6 | | € 5,99* | ab € 29,03* | € 37,52* | | | | Lager 380 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 25,71* | € 40,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|