Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dunlop Pricemastor Gummistiefel grün, Größe 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Dunlop Pricemastor Gummistiefel grün
Artikelbild: Dunlop Pricemastor Gummistiefel grün
Artikelbild: Dunlop Pricemastor Gummistiefel grün
Artikelbild: Dunlop Pricemastor Gummistiefel grün
Artikelbild: Dunlop Pricemastor Gummistiefel grün
Artikelbild: Dunlop Pricemastor Gummistiefel grün
Artikel-Nr.:
     380-365380VP-45
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     380 VP-45
EAN/GTIN:
     8713197818786
Suchbegriffe:
Agrar-Sicherheitsstiefel
Antirutschgummistiefel
Antirutschstiefel
Gummistiefel
ohne Schutzkappe, Praktischer Stiefel für weniger anspruchsvolle Bedingungen

- ohne Schutzkappe, Größe 45
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
grün
Schuhe Obermaterial:
PVC
Schuhe Typ:
Berufsschuhe
Schuhform:
Stiefel
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 15,13*
€ 18,00
pro Paar
ab 2 Paar
€ 14,61*
€ 17,39
pro Paar
ab 5 Paar
€ 13,73*
€ 16,34
pro Paar
ab 10 Paar
€ 12,90*
€ 15,35
pro Paar
ab 20 Paar
€ 12,52*
€ 14,90
pro Paar
ab 25 Paar
€ 12,07*
€ 14,36
pro Paar
ab 50 Paar
€ 11,75*
€ 13,98
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,37*
€ 11,15
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.