Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dunlop Pricemastor Gummistiefel grün, Größe 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Dunlop Pricemastor Gummistiefel grün
Artikelbild: Dunlop Pricemastor Gummistiefel grün
Artikelbild: Dunlop Pricemastor Gummistiefel grün
Artikelbild: Dunlop Pricemastor Gummistiefel grün
Artikelbild: Dunlop Pricemastor Gummistiefel grün
Artikelbild: Dunlop Pricemastor Gummistiefel grün
Artikel-Nr.:
     380-365380VP-40
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     380 VP-40
EAN/GTIN:
     8713197818731
Suchbegriffe:
Agrar-Sicherheitsstiefel
Antirutschgummistiefel
Antirutschstiefel
Gummistiefel
ohne Schutzkappe, Praktischer Stiefel für weniger anspruchsvolle Bedingungen

- ohne Schutzkappe, Größe 40
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
grün
Hersteller:
70268
Schuhe Obermaterial:
PVC
Schuhe Typ:
Berufsschuhe
Schuhform:
Stiefel
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 15,14*
€ 18,02
pro Paar
ab 2 Paar
€ 14,88*
€ 17,71
pro Paar
ab 5 Paar
€ 13,86*
€ 16,49
pro Paar
ab 10 Paar
€ 12,86*
€ 15,30
pro Paar
ab 20 Paar
€ 12,43*
€ 14,79
pro Paar
ab 25 Paar
€ 11,99*
€ 14,27
pro Paar
ab 50 Paar
€ 11,67*
€ 13,89
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,41*
€ 11,20
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.