Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dunlop Pricemastor Gummistiefel weiß, Größe 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Dunlop Pricemastor Gummistiefel weiß
Artikelbild: Dunlop Pricemastor Gummistiefel weiß
Artikelbild: Dunlop Pricemastor Gummistiefel weiß
Artikelbild: Dunlop Pricemastor Gummistiefel weiß
Artikelbild: Dunlop Pricemastor Gummistiefel weiß
Artikelbild: Dunlop Pricemastor Gummistiefel weiß
Artikel-Nr.:
     380-365380BV-43
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     380 BV-43
EAN/GTIN:
     8713197839378
Suchbegriffe:
Agrar-Sicherheitsstiefel
Antirutschgummistiefel
Antirutschstiefel
Gummistiefel
ohne Schutzkappe, Praktischer Stiefel für weniger anspruchsvolle Bedingungen

-ohne Schutzkappe

Beständig gegen: Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Blut, Desinfektionsmittel, Gülle, diverse Chemikalien., Größe 43
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
weiß
Schuhe Obermaterial:
PVC
Schuhe Typ:
Berufsschuhe
Schuhform:
Stiefel
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 18,46*
€ 21,97
pro Paar
ab 2 Paar
€ 18,01*
€ 21,43
pro Paar
ab 5 Paar
€ 17,00*
€ 20,23
pro Paar
ab 10 Paar
€ 15,75*
€ 18,74
pro Paar
ab 20 Paar
€ 15,05*
€ 17,91
pro Paar
ab 25 Paar
€ 14,63*
€ 17,41
pro Paar
ab 50 Paar
€ 14,21*
€ 16,91
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,64*
€ 13,85
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.