| |
|
| Artikel-Nr.: 380-365171BV-43 Herst.-Nr.: 171 BV-43 EAN/GTIN: 8713197802730 |
| |
|
| | |
| EN ISO 20345 SB, Ein idealer Stiefel für allgemeine Verwendung in der Lebensmittelbranche
mit Stahlkappe Farbe: weiß Norm: EN ISO 20345:2011.SB.E.FO.SRA Beständig gegen: Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Blut, Desinfektionsmittel, Gülle, diverse Chemikalien. , Größe 43 Weitere Informationen: | | Abteilung: | Herren | Farbe: | weiß | Hersteller: | 70268 | Schuhe Eigenschaften: | E|FO|SRA | Schuhe Normen: | EN ISO 20345 | Schuhe Obermaterial: | PVC | Schuhe Schutzkappe: | Stahl | Schuhe Schutzklasse: | SB | Schuhe Typ: | Sicherheitsschuhe | Schuhform: | Stiefel | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, dunlop baustiefel, arbeitsstiefel, berufsstiefel weiß, 20345, Dunlop, EN, ISO, Protomastor, SB, safety, weiß, |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 16,30* | € 22,92* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 16,40* | € 22,95* | | | | Lager 380 | | | | | | € 4,95* | ab € 14,84* | € 23,50* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 18,55* | € 25,78* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 21,63* | € 29,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|