Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dunlop Protomastor safety weiß, Größe 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Dunlop Protomastor safety weiß
Artikelbild: Dunlop Protomastor safety weiß
Artikelbild: Dunlop Protomastor safety weiß
Artikelbild: Dunlop Protomastor safety weiß
Artikelbild: Dunlop Protomastor safety weiß
Artikelbild: Dunlop Protomastor safety weiß
Artikel-Nr.:
     380-365171BV-42
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     171 BV-42
EAN/GTIN:
     8713197802723
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
EN ISO 20345 SB, Ein idealer Stiefel für allgemeine Verwendung in der Lebensmittelbranche

mit Stahlkappe
Farbe: weiß
Norm: EN ISO 20345:2011.SB.E.FO.SRA
Beständig gegen: Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Blut, Desinfektionsmittel, Gülle, diverse Chemikalien.
, Größe 42
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
weiß
Hersteller:
70268
Schuhe Eigenschaften:
E|FO|SRA
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
PVC
Schuhe Schutzkappe:
Stahl
Schuhe Schutzklasse:
SB
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Stiefel
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 16,39*
€ 23,10*
Lager 380
41
€ 4,95*
ab € 14,88*
€ 23,55*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 18,54*
€ 25,85*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 21,50*
€ 29,65*
2 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 16,05*
€ 29,82*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 23,55*
€ 28,02
pro Paar
ab 2 Paar
€ 23,27*
€ 27,69
pro Paar
ab 5 Paar
€ 21,76*
€ 25,89
pro Paar
ab 10 Paar
€ 19,62*
€ 23,35
pro Paar
ab 20 Paar
€ 18,76*
€ 22,32
pro Paar
ab 25 Paar
€ 18,04*
€ 21,47
pro Paar
ab 50 Paar
€ 17,43*
€ 20,74
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 14,88*
€ 17,71
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.