Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Weste mit Reißverschluss, Farbe Yellow Fluorescent, Größe S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Warnschutz-Weste mit Reißverschluss
Artikelbild: Warnschutz-Weste mit Reißverschluss
Artikelbild: Warnschutz-Weste mit Reißverschluss
Artikel-Nr.:
     380-35YK801-813-S
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     YK801-813-S
EAN/GTIN:
     4250348944696
Suchbegriffe:
Herrenweste
Kennzeichnungs-Westen
Kennzeichnungswesten
Sicherheitsweste
entspricht EN ISO 20471 Klasse 2, Material: 100% Polyester
Grammatur: ca. 125 g/m²

- entspricht EN ISO 20471 Klasse 2
- Handy-Tasche an Brust vorne links
- Durchgehender Reißverschluss vorne
- Zwei Taschen mit Klappen - zugänglich von oben und von der Seite
- Stiftetasche und Schlüsselhalter
- Ausweistasche an der rechten Brustseite
- Große Fläche für Veredelung auf dem Rücken, Farbe Yellow Fluorescent, Größe S
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Land & Forstwirtsch.|Industrie
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflektoren
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Warnschutzwendeweste, Warnschutzweste, Warnweste, sicherheitsweste gelb gr s, kennzeichnungswesten, kennzeichnungswesten gelb, 2, EN471, Klasse, Reißverschluss, Warnschutz-Weste, entspricht, mit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.