| |
|
| Artikel-Nr.: 380-35YK801-812-M Herst.-Nr.: YK801-812-M EAN/GTIN: 4250348944702 |
| |
|
| | |
| entspricht EN ISO 20471 Klasse 2, Material: 100% Polyester Grammatur: ca. 125 g/m²
- entspricht EN ISO 20471 Klasse 2 - Handy-Tasche an Brust vorne links - Durchgehender Reißverschluss vorne - Zwei Taschen mit Klappen - zugänglich von oben und von der Seite - Stiftetasche und Schlüsselhalter - Ausweistasche an der rechten Brustseite - Große Fläche für Veredelung auf dem Rücken, Farbe Orange Fluorescent, Größe M Weitere Informationen: | | Abteilung: | Herren | Bekleidung Anwendungsgebiete: | Handwerk|Land & Forstwirtsch.|Industrie | Bekleidung Ausstattungsbesond.: | Reflektoren | Bekleidung Hauptmaterial: | Polyester | Hersteller: | 70083 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutzwendeweste, Warnschutzweste, Warnweste, warnschutzweste orange, kennzeichnungswesten, 2, EN471, Klasse, Reißverschluss, Warnschutz-Weste, entspricht, mit |
| | |
| |