Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz Bodywarmer Fleece, Farbe Yellow Fluorescent, Größe XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Warnschutz Bodywarmer Fleece
Artikelbild: Warnschutz Bodywarmer Fleece
Artikel-Nr.:
     380-35YK008F-813-XXXL
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     YK008F-813-XXXL
EAN/GTIN:
     6933883204965
Suchbegriffe:
Fleece-Weste
Fleecewendeweste
Fleeceweste
Herrenweste
entspricht EN ISO 20471 Klasse 2, Material: 100% Polyester

- entspricht EN ISO 20471 Klasse 2
- Leichtgewichtiger, doppelseitiger High-Viz Fleece-Bodywarmer
- Wasserdichtes Oxford PU-beschichtetes Polyester-Material
- Durchgehender Reißverschluss bis zum Kinn
- Zwei Handwärmer
-Taschen auf jeder Seite, Farbe Yellow Fluorescent, Größe XXXL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Land & Forstwirtsch.|Industrie
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflektoren
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
20
€ 5,99*
ab € 23,20*
€ 31,90*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,23*
€ 32,18*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.