Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Result High Vis Safety Warnweste, Farbe Fluorescent Orange, Größe S/M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Result High Vis Safety Warnweste
Artikelbild: Result High Vis Safety Warnweste
Artikel-Nr.:
     380-35RT200-1908-S/M
Hersteller:
     L-Shop-Team
Herst.-Nr.:
     RT200-1908-S/M
EAN/GTIN:
     5055192376865
Suchbegriffe:
KFZ-Warnweste
Pannen-Warnweste
Pannenweste
Signalweste
Material: 100% Polyester
Materialgewicht: 120 g/m²

Konformität:
- ISO EN 20471:2013, Klasse 2
- STANDARD 100 by OEKO-TEX®: 2020OK1620

Eigenschaften:
- Lässiger Schnitt für bequemes Tragen über der Kleidung
- Saumnähte mit grauer Polyester-Einfassung
- 50 mm breite, aufgenähte Reflektions-Streifen
- Klettverschluss
- normal geschnitten
- wachbar bis 40°C, Farbe Fluorescent Orange, Größe S/M
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren|Unixex
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflektoren
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
431
€ 5,99*
ab € 2,49*
€ 3,82*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 2,88*
€ 4,42*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.