Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Promodoro Sweatjacke 5290, Farbe Fire red, Größe 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Promodoro Men´s Jacket Stand-Up Collar E5290 4XL Fire Red
Promodoro Men´s Jacket Stand-Up Collar E5290 4XL Fire Red
Promodoro Men´s Jacket Stand-Up Collar E5290 4XL Fire Red
Promodoro Men´s Jacket Stand-Up Collar E5290 4XL Fire Red
Artikel-Nr.:
     380-35E5290-880-4XL
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     E5290-880-4XL
EAN/GTIN:
     4250484258749
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Flammschutzjacke
Material: 100% Baumwolle
Materialgewicht: 320 g/m²

- Molton brushed
- Elasthan-Bündchen an Arm und Saum
- Jacke mit Stehkragen
- Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss
- Verdeckter Metall-Reißverschluss
- Schmaler Schnitt
- Gekämmte Baumwolle
, Farbe Fire red, Größe 4XL
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 34,30*
€ 47,08*
4 Tage
6
€ 5,99*
ab € 35,50*
€ 47,50*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,78*
€ 47,80*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 35,87*
€ 58,41*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.