Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Puma Sicherheitshalbschuh Velocity 2.0 Black Low, Größe 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild: Puma Sicherheitshalbschuh Velocity 2.0 Black Low
Artikelbild: Puma Sicherheitshalbschuh Velocity 2.0 Black Low
Artikelbild: Puma Sicherheitshalbschuh Velocity 2.0 Black Low
Artikelbild: Puma Sicherheitshalbschuh Velocity 2.0 Black Low
Artikelbild: Puma Sicherheitshalbschuh Velocity 2.0 Black Low
Artikelbild: Puma Sicherheitshalbschuh Velocity 2.0 Black Low
Artikelbild: Puma Sicherheitshalbschuh Velocity 2.0 Black Low
Artikel-Nr.:
     380-359643840-39
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     64.384.0-39
EAN/GTIN:
     4051428075220
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20345:2011 S3 ESD HRO SRC, - Obermaterial: hochwertiges, glattes Vollrindleder mit TPU-Verstärkungen
- Fiberglas-Zehenschutzkappe mit Vorderkappenschutz
- flexibler FAP® Durchtrittschutz
- metallfrei
- Schnellschnürsystem
- ventilierendes BreathActive Funktionsfutter
- Fußbett aus evercushion® BA
- Weite 11
- Gummisohle MOTION IMPULSE - 300°C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM® in zwei unterschiedlichen Dichten für hervorragende Dämpfung, Stabilität und Komfort

Fiberglas-Schutzkappe
Neu entwickelte Fieberglas-Verbundstoffkappe mit mehr Zehenfreiheit, leichter als herkömmliche Stahlkappen, antimagnetisch und thermisch isolierend.

Impulse.Foam Zwischensohle
Ultimativer Komfort an langen Arbeitstagen. Die innovative Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM® in 2 unterschiedlichen Dichten reagiert auf jeden deiner Schritte mit einem Energie-Impuls. Dabei gibt dir der IMPULSE.FOAM® nicht nur Energie zurück, sondern sorgt für maximale Dämpfung und hervorragende Stabilität.

evercushion® BA
Der offenporige Schaumstoff aus Polyurethan transportiert Feuchtigkeit vom Fuß weg und sorgt in Kombination mit dem wasserabsorbierenden und antibakteriell beschichteten Obermaterial für ein perfektes Fußklima. Das evercushion® BA Fußbett bietet permanente Dämpfung ohne an Elastizität zu verlieren.

Torsion Control Element
Das TPU Torsionskontroll-Element in der Sohlenmitte unterstützt die natürliche Abrollbewegung des Fußes und sorgt für mehr Stabilität.

Gummisohle MOTION
Die bis 300°C hitzebeständige HRO Gummisohle ist angelehnt an die neueste Laufschuhtechnologie. Das diagonal verlaufende, Anti-Slip- Sohlenprofil mit breiten Flexkerben und unterschiedlich geformten Stollen sorgt für optimale Beweglichkeit und sicheren Bodenkontakt.
, Größe 39
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Hersteller:
70188
Schuhe Durchtrittschutz:
Metallfrei
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|HRO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Leder
Schuhe Schutzkappe:
Metallfrei
Schuhe Schutzklasse:
S3
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Laufschuhe, Sporthalbschuhe, Sportschuhe, puma sicherheitsschuhe s3, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, 2.0, 20345:2011, Black, EN, ESD, HRO, ISO, Low, Puma, S3, SRC, Sicherheitshalbschuh, Velocity, nach
Angebote (20)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paar
€ 4,00*
ab € 84,29*
€ 89,30*
3 Tage
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 78,25*
€ 92,85*
3 Tage
20
pro Paar
€ 7,50*
ab € 78,43*
€ 92,87*
6 Tage
3
pro Paar
Frei Haus
ab € 79,89*
€ 94,25*
Lager 380
nicht lagernd
pro Paar
€ 4,95*
ab € 82,61*
€ 101,08*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 101,08*
€ 120,29
pro Paar
ab 2 Paar
€ 100,87*
€ 120,04
pro Paar
ab 5 Paar
€ 95,11*
€ 113,18
pro Paar
ab 10 Paar
€ 88,67*
€ 105,52
pro Paar
ab 500 Paar
€ 82,61*
€ 98,31
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 41,305* pro Stück)
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000039
ab € 5,32*
Zubehör
ISM
204800500000039
ab € 5,31*
Zubehör
ISM
204850700000039
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850500000039
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204850600000039
ab € 6,82*
Zubehör
ISM
204510500000039
ab € 9,84*
Zubehör
ISM
204500200000039
ab € 7,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.