Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Puma Sicherheits-Klettstiefel Absolute Mid S2, Größe 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild: Puma Sicherheits-Klettstiefel Absolute Mid S2
Artikelbild: Puma Sicherheits-Klettstiefel Absolute Mid S2
Artikelbild: Puma Sicherheits-Klettstiefel Absolute Mid S2
Artikelbild: Puma Sicherheits-Klettstiefel Absolute Mid S2
Artikelbild: Puma Sicherheits-Klettstiefel Absolute Mid S2
Artikelbild: Puma Sicherheits-Klettstiefel Absolute Mid S2
Artikelbild: Puma Sicherheits-Klettstiefel Absolute Mid S2
Artikel-Nr.:
     380-359630182-42
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     63.018.2-42
EAN/GTIN:
     4051428040846
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC, - Sicherheitskappe aus Fiberglas
- dämpfendes I.Q.-Cell, eingebettet im Fersenbereich
- Schaft aus strapazierfähigem Mikrofaser
- Klettverschluß
- Breath Active- Funktionsfutter
- Fußbett, evercomfort white
- PU-Laufsohle White'n Service
- metallfrei
- Mondopoint Weite 11
- zertifiziert gemäß DGUV 112-191

PU-Laufsohle White'n Service:
Durch das spezielle AntiSlip-Profil der abriebfesten, flexiblen und leichten Polyurethansohle wird Flüssigkeit abgeleitet und die Rutschfestigkeit optimiert

PU Zwischensohle:
Direkt angespritzt absorbiert diese leichte PU-Zwischensohle Stöße über die gesamte Fußfläche

evercomfort Fußbett:
Das ergonomisch geformte Fußbett unterstützt den Fuß optimal, bietet überlegenes Feuchtigkeitsmanagement. Ein Fersen-Dämpfungskissen sorgt für hervorragende Stoßabsorption

IQ.CELL:
Das im Fersenbereich eingebettete Gelkissen wirkt wie ein Trampolin - es dämpft Stöße ab und nimmt die Energie auf, um diese dann gleich wieder in Form von Sprungkraft zurückzugeben

Fiberglaskappe
Die neu entwickelte High-Tech-Fiberglas-Zehenschutzkappe bietet enorme Widerstandsfähigkeit und mehr Zehenfreiheit.

Obermaterial Mikrofaser:
Es sieht aus wie Leder, ist aber ein äußerst robustes und pflegeleichtes Mikrofasergewebe, das wasser- und schmutzabweisend ist., Größe 42
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
weiß
Hersteller:
70188
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Mikrofaser
Schuhe Schutzkappe:
Metallfrei
Schuhe Schutzklasse:
S2
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Stiefel
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Lebensmittel-Berufsstiefel, Lebensmittel-Sicherheitsstiefel, Lebensmittelstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, puma sicherheitsschuhe s2, arbeitsstiefel, berufsstiefel weiß, 20345:2011, Absolute, EN, ISO, Mid, Puma, S2, SRC, Sicherheits-Klettstiefel, nach
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 67,63*
€ 86,76*
3 Tage
20
€ 7,50*
ab € 67,84*
€ 86,77*
7 Tage
20
€ 5,99*
ab € 67,91*
€ 89,15*
Lager 380
4
€ 4,95*
ab € 68,39*
€ 89,90*
9 Tage
25
€ 7,90*
ab € 94,11*
€ 118,03*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 89,90*
€ 106,98
pro Paar
ab 2 Paar
€ 88,77*
€ 105,64
pro Paar
ab 5 Paar
€ 83,91*
€ 99,85
pro Paar
ab 10 Paar
€ 78,00*
€ 92,82
pro Paar
ab 500 Paar
€ 68,39*
€ 81,38
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000042
ab € 5,31*
Zubehör
ISM
204800500000042
ab € 5,31*
Zubehör
ISM
204850700000042
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204850500000042
ab € 6,78*
Zubehör
ISM
204850600000042
ab € 6,78*
Zubehör
ISM
204510500000042
ab € 9,96*
Zubehör
ISM
204500200000042
ab € 7,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.