Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 380-359630182-40 Herst.-Nr.: 63.018.2-40 EAN/GTIN: 4051428040822 |
| |
|
| | |
| nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC, - Sicherheitskappe aus Fiberglas - dämpfendes I.Q.-Cell, eingebettet im Fersenbereich - Schaft aus strapazierfähigem Mikrofaser - Klettverschluß - Breath Active- Funktionsfutter - Fußbett, evercomfort white - PU-Laufsohle White'n Service - metallfrei - Mondopoint Weite 11 - zertifiziert gemäß DGUV 112-191
PU-Laufsohle White'n Service: Durch das spezielle AntiSlip-Profil der abriebfesten, flexiblen und leichten Polyurethansohle wird Flüssigkeit abgeleitet und die Rutschfestigkeit optimiert
PU Zwischensohle: Direkt angespritzt absorbiert diese leichte PU-Zwischensohle Stöße über die gesamte Fußfläche
evercomfort Fußbett: Das ergonomisch geformte Fußbett unterstützt den Fuß optimal, bietet überlegenes Feuchtigkeitsmanagement. Ein Fersen-Dämpfungskissen sorgt für hervorragende Stoßabsorption
IQ.CELL: Das im Fersenbereich eingebettete Gelkissen wirkt wie ein Trampolin - es dämpft Stöße ab und nimmt die Energie auf, um diese dann gleich wieder in Form von Sprungkraft zurückzugeben
Fiberglaskappe Die neu entwickelte High-Tech-Fiberglas-Zehenschutzkappe bietet enorme Widerstandsfähigkeit und mehr Zehenfreiheit.
Obermaterial Mikrofaser: Es sieht aus wie Leder, ist aber ein äußerst robustes und pflegeleichtes Mikrofasergewebe, das wasser- und schmutzabweisend ist., Größe 40 Weitere Informationen: | | Abteilung: | Herren | Farbe: | weiß | Hersteller: | 70188 | Schuhe DGUV 112-191: | zertifiziert | Schuhe Eigenschaften: | A|E|FO|SRC | Schuhe Normen: | EN ISO 20345 | Schuhe Obermaterial: | Mikrofaser | Schuhe Schutzkappe: | Metallfrei | Schuhe Schutzklasse: | S2 | Schuhe Typ: | Sicherheitsschuhe | Schuhform: | Stiefel | Schuhweite: | Weite 11 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Lebensmittel-Berufsstiefel, Lebensmittel-Sicherheitsstiefel, Lebensmittelstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, puma sicherheitsschuhe s2, arbeitsstiefel, berufsstiefel weiß, 20345:2011, Absolute, EN, ISO, Mid, Puma, S2, SRC, Sicherheits-Klettstiefel, nach |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,86* | € 86,70* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 67,74* | € 86,71* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 67,87* | € 89,11* | | | | Lager 380 | | | | | | € 4,95* | ab € 67,97* | € 89,81* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 81,66* | € 106,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 33,985* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|