Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 380-35869898-43 Herst.-Nr.: 6989.8-43 EAN/GTIN: 4031101471709 |
| |
|
| | |
| nach EN ISO 20345:2011 S1 SRC ESD, - extrem leichter und modischer Schuh - optimierter Tragekomfort dank uvex climazone Technologie - atmungsaktives High-Tech Mikrovelours - perforiertes Schuhdesign für gute Belüftung - besonders atmungsaktives Distance Mesh Futtermaterial - für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt - individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung - Stahlkappe - uvex anti-twist Hinterkappe für mehr Stabilität und Umknickschutz - auswechselbares Komfortfußbett, antistatisch, mit Feuchtigkeitstransportsystem - weich gepolsterter Schaftabschluss und gepolsterte Zunge - uvex hydroflex® Fußbett für optimale Dämpfung im Fersenbereich - PUR-Laufsohle - zertifiziert gemäß DGUV 112-191 - erfüllt die ESD-Anforderung: Ableitwiderstand < 35 Megaohm, Größe 43 Weitere Informationen: | | Abteilung: | Herren | Farbe: | schwarz | Hersteller: | 70094 | Schuhe DGUV 112-191: | zertifiziert | Schuhe ESD: | zertifiziert | Schuhe Eigenschaften: | A|E|FO|SRC | Schuhe Normen: | EN ISO 20345 | Schuhe Obermaterial: | Mikrofaser | Schuhe Schutzkappe: | Stahl | Schuhe Schutzklasse: | S1 | Schuhe Typ: | Sicherheitsschuhe | Schuhform: | Halbschuhe | Schuhweite: | Weite 11 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsschuhe uvex s1, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, 20345:2011, EN, ESD, Farbe:, ISO, Motion, S1, SRC, Sicherheits-Halbschuh, Style, Uvex, grau/schwarz, nach |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 58,35* | € 71,93* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 78,50* | € 94,47* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 78,52* | € 94,53* | | | | | 13 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 90,76* | € 101,03* | | | | Lager 380 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 85,89* | € 107,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 42,945* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|