Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6606989/8-43 UVEX Halbschuh gelocht 6989/8 S1 SRC safety ESD PUR, Gr. 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
2353765.jpg
2353765.jpg
4058217.jpg
4058222.jpg
4058228.jpg
4058231.jpg
4058234.jpg
4058239.jpg
4058241.jpg
4058245.jpg
4058249.jpg
4058251.jpg
4064660.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-6606989/8-43
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6989843
EAN/GTIN:
     4031101471709
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
6606989/8-43 UVEX Halbschuh gelocht 6989/8 S1 SRC safety ESD PUR, Gr. 43 - UVEX Halbschuh gelocht 6989/8 S1 SRC safety ESD PUR, Gr. 43
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsschuhe uvex s1, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, 6989/8-43, 6606989/8-43, 6989843
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 58,35*
€ 72,10*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 78,83*
€ 94,66*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 78,49*
€ 94,72*
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 90,69*
€ 101,35*
5 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 82,20*
€ 101,83*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Paar
€ 101,35*
€ 120,61
pro Paar
ab 10 Paar
€ 99,65*
€ 118,58
pro Paar
ab 500 Paar
€ 90,69*
€ 107,92
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 45,345* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Paar ( entspricht € 506,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 7,56*
Zubehör
uvex
9595643
ab € 4,69*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 8,60*
Zubehör
uvex
9591000
ab € 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.