Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 2 Sicherheits-Halbschuh 6502 S3 SRC, Größe 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild: Uvex 2 Sicherheits-Halbschuh 6502 S3 SRC
Artikelbild: Uvex 2 Sicherheits-Halbschuh 6502 S3 SRC
Artikelbild: Uvex 2 Sicherheits-Halbschuh 6502 S3 SRC
Artikel-Nr.:
     380-35865022-40
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6502.2-40
EAN/GTIN:
     4031101609522
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD Weite 11, Sportlicher multifunktionaler Sicherheitsschuh

- Besonders leichtgewichtig und flexibel
- 100 % metallfreie uvex xenova® Zehenschutzkappe der neuesten Generation, kompaktes Design, anatomische Form, gute Seitenstabilität, keine thermische Leitfähigkeit, nicht magnetisch
- Nichtmetallische, durchtritthemmende Einlage nach neuesten Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs
- Gefertigt mit einer neuen Leistentechnologie für außergewöhnlichen Tragekomfort
- Optimiertes Trageempfinden dank uvex climazone Technologie
- Hydrophobiertes und atmungsaktives, besonders weiches Rindoberleder
- Optimale Belüftung dank Distance Mesh Futtermaterial
- elastischer Senkel mit Schnellarretierung, Standardsenkel zum Austausch liegen bei
- Nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion zur Vermeidung von Druckstellen
- Herausnehmbares Komfortfußbett, antistatisch, mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung
- Weich gepolsterter Kragen und gepolsterte Staublasche
- Zweischichtige Sohle aus besonders leichter und bestens stoßdämpfender Zwischensohle und sehr gut rutschhemmender Laufsohle, frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen wie z. B.
Silikonen, Weichmachern usw.
- Gespritzte Überkappe aus Polyurethan zum Schutz des Oberleders über der Zehenkappe für deutlich längere Standzeiten
- Erfüllt die ESD-Anforderungen: Ableitwiderstand < 35 Megaohm
- zertifiziert gemäß DGUV 112-191, Größe 40
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Hersteller:
70094
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe Durchtrittschutz:
Metallfrei
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|FO|E|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Leder
Schuhe Schutzkappe:
Metallfrei
Schuhe Schutzklasse:
S3
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
1
Frei Haus
ab € 86,67*
€ 101,19*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 86,38*
€ 101,22*
1
Frei Haus
ab € 87,50*
€ 103,67*
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 88,99*
€ 104,43*
Lager 380
1
1
€ 4,95*
ab € 99,63*
€ 121,70*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 121,70*
€ 144,82
pro Paar
ab 2 Paar
€ 121,69*
€ 144,81
pro Paar
ab 5 Paar
€ 114,62*
€ 136,40
pro Paar
ab 10 Paar
€ 106,27*
€ 126,46
pro Paar
ab 25 Paar
€ 104,01*
€ 123,77
pro Paar
ab 500 Paar
€ 99,63*
€ 118,56
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 49,815* pro Stück)
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 7,58*
Zubehör
uvex
9528140
ab € 5,31*
Zubehör
uvex
9528240
ab € 5,32*
Zubehör
uvex
9528340
ab € 5,33*
Zubehör
uvex
9534740
ab € 4,14*
Zubehör
uvex
9534840
ab € 4,12*
Zubehör
uvex
9534940
ab € 4,12*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 8,59*
Zubehör
uvex
9591100
ab € 2,35*
Zubehör
uvex
9599543
ab € 5,82*
Zubehör
uvex
9599911
ab € 2,44*
Zubehör
uvex
9882200
ab € 5,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.