Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 2 6502240 Sicherheitsschuh S3 Schuhgröße (EU): 40 Schwarz, Orange 1 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W971281
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6502240
EAN/GTIN:
     4031101609522
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
100 % metallfreie uvex xenova® Zehenschutzkappe der neuesten Generation, kompaktes Design, anatomische Form, gute Seitenstabilität, keine thermische Leitfähigkeit, nicht magnetisch. Nichtmetallische, durchtritthemmende Einlage nach neuesten Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs. Gefertigt mit einer neuen Leistentechnologie für außergewöhnlichen Tragekomfort. Optimiertes Trageempfinden dank uvex climazone Technologie. Hydrophobiertes und atmungsaktives, besonders weiches Rindoberleder. Optimale Belüftung dank Distance Mesh Futtermaterial. Individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung, Standardsenkel zum Austausch liegt bei (nur 6502). Nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion zur Vermeidung von Druckstellen. Herausnehmbares Komfortfußbett, antistatisch, mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung. Weich gepolsterter Kragen und gepolsterte Staublasche. Zweischichtige Sohle aus besonders leichter und bestens stoßdämpfender Zwischensohle und sehr gut rutschhemmender Laufsohle, frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen wie z. B. Silikonen, Weichmachern. Gespritzte Überkappe aus Polyurethan zum Schutz des Oberleders über der Zehenkappe für deutlich längere Standzeiten. Erfüllt die ESD-Anforderungen: Ableitwiderstand < 35 Megaohm.
Features:
Sportliche multifunktionale Sicherheitsschuhe
Besonders leichtgewichtig und flexibel
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz + orange
Material (Details):
Leder
Schutzkappe:
Glasfaserverstärkter Kunststoff
Verschluss-System:
Schnürsenkel
Schuhweite:
11
Sohlenmaterial:
Polyurethan
Sicherheitsklasse:
S3
Material:
Rindleder
Herstellerfarbe:
Schwarz + Orange
Schuhgröße (EU):
40
Produkt-Art:
Sicherheitsschuh
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 86,29*
€ 102,00*
2 Tage
4
1
Frei Haus
ab € 86,16*
€ 102,03*
Lager 615
1
Frei Haus
ab € 87,73*
€ 104,47*
18 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 91,33*
€ 107,35*
1
€ 5,50*
ab € 89,13*
€ 107,51*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 104,47*
€ 124,32
pro Paar
ab 2 Paar
€ 103,34*
€ 122,97
pro Paar
ab 3 Paar
€ 102,88*
€ 122,43
pro Paar
ab 5 Paar
€ 96,16*
€ 114,43
pro Paar
ab 10 Paar
€ 92,97*
€ 110,63
pro Paar
ab 500 Paar
€ 87,73*
€ 104,40
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 43,865* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 11,05*
Zubehör
uvex
9528140
ab € 12,80*
Zubehör
uvex
9528240
ab € 12,82*
Zubehör
uvex
9528340
ab € 12,90*
Zubehör
uvex
9534740
ab € 11,67*
Zubehör
uvex
9534840
ab € 11,70*
Zubehör
uvex
9534940
ab € 11,73*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,24*
Zubehör
uvex
9591100
ab € 2,38*
Zubehör
uvex
9599543
ab € 5,77*
Zubehör
uvex
9599911
ab € 2,42*
Zubehör
uvex
9882200
ab € 5,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.