Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cofra Kälteschutzstiefel Muspell S3, Größe 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Cofra Kälteschutzstiefel Muspell S3
Artikelbild: Cofra Kälteschutzstiefel Muspell S3
Artikel-Nr.:
     380-35513500-43
Hersteller:
     Cofra
Herst.-Nr.:
     13500-000-43
EAN/GTIN:
     8023796246409
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20345:2011 S3 WR CI HRO SRC, Weite 12, Hochwertiger Kälteschutz-Stiefel zum schnüren aus wasserabweisendem Volleder
- antistatisch
- Schockabsorbierung
- Top Return Zehenschutzkappe, nichtmetallisch
- rutschfest
- APT durchtrittssicherer Zwischensohle, nicht metallisch
- THINSULATE B600 Innenfutter
- COLD BARRIER Fussbett
- anatomisches, duftendes Fussbett
- versiegelte Nähte

- Laufsohle:
Nitrilgummi, rutschfest, abriebfest, beständig gegen Mineralöle und schwachen Säuren

- Zwischensohle:
COLD DEFENDER aus PU bis -25°C beständig

Die besondere PU-Mischung garantiert die Kälteisolierung und eine optimale Innentemperatur, das verwendete Leder wurde einer speziellen Behandlung mit geeigneten Polymeren unterzogen, um es gegen niedrige Temperaturen beständig zu machen.

Das Design der Gummilaufsohle wurde entwickelt, um eine verbesserte Rutschfestigkeit der Schuhe auf glatten, vereisten und unebenen Boden zu erreichen.

Pflege und Wartung der Schuhe:
Schuhe immer geputzt halten. Sie in gelüfteter Umgebung, nicht in der Nähe von Wärmequellen trockenen lassen. Den Schaft regelmäßig mit einem geeigneten, nicht ätzenden Schuhreinigungsmittel einreiben. Kontakt mit Schadstoffen, starken Säuren, Unkrautbekämpfungsmittel, Pestiziden, Seewasser, ungelöschtem Kalk oder Wasserzement vermeiden, Größe 43
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Schuhe Durchtrittschutz:
Metallfrei
Schuhe Eigenschaften:
A|CI|E|FO|HRO|SRC|WR
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Leder
Schuhe Schutzkappe:
Metallfrei
Schuhe Schutzklasse:
S3
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Stiefel
Schuhweite:
Weite 12
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,91*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 109,45*
€ 130,25
pro Paar
ab 2 Paar
€ 108,73*
€ 129,39
pro Paar
ab 5 Paar
€ 101,01*
€ 120,20
pro Paar
ab 10 Paar
€ 93,19*
€ 110,90
pro Paar
ab 500 Paar
€ 81,91*
€ 97,47
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.