| |
|
| Artikel-Nr.: 380-3531368-46 Herst.-Nr.: 1368-46 EAN/GTIN: 6408487511837 |
| |
|
| | |
| EN ISO 20345:2011 S3, HI, CI, AN, HRO, SRC, Laufsohle: HNBR-Kautschuk + thermochromatische Stollen
Obermaterial: PU-beschichtetes Leder, Mikrofaser
Einlegesohle: FX2 Supreme
Normen: EN ISO 20345:2011 S3, HI, CI, AN, HRO, SRC
- Nageldurchtrittschutz aus Stahl - Hitzebeständige Laufsohle - PU-Zwischensohle - Wasserabweisend - Ölbeständige Laufsohle - ProNose Zehenkappenverschleißschutz - Komposit-Zehenschutzkappe - Ergothan Stoßdämpfungssystem - Antistatische Eigenschaften - ÖNORM Z 1259 - DGUV 112-191 - ESD
Schützt vor/gegen: Zehenverletzungen, Nageldurchtrittverletzungen, Verstauchungen, elektrische Aufladung
Vorrangige Anwendungsumgebungen: Im Freien, Anforderungen an metallfreie Schuhe, heiße Oberflächen, Umgebungen mit Gefahr von Penetration der Laufsohle, rutschige Bereiche, kalte Bereiche, feuchte Bereiche, ölige und schmierige Bereiche, schmutzige Bereiche, harte Arbeitsbedingungen, Gefahrbereiche für Explosionsrisiko, Größe 46 Weitere Informationen: | | Abteilung: | Herren | Farbe: | schwarz | Schuhe DGUV 112-191: | zertifiziert | Schuhe Durchtrittschutz: | Metallfrei | Schuhe ESD: | zertifiziert | Schuhe Eigenschaften: | HI|CI|HRO|SRC|A|E|FO | Schuhe Normen: | EN ISO 20345 | Schuhe Obermaterial: | Leder | Schuhe Schutzkappe: | Metallfrei | Schuhe Schutzklasse: | S3 | Schuhe Typ: | Sicherheitsschuhe | Schuhform: | Stiefel | Schuhweite: | Weite 11 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, s3 esd schuhe 46, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, 1368, 20345:2011, AN,, CI,, DUTY, EN, HEAVY, HI,, HRO,, ISO, Jalas, S3, S3,, SRC |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 137,19* | € 170,02* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 149,41* | € 176,60* | | | | Lager 380 | | | | | | € 4,95* | ab € 144,18* | € 176,81* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 144,96* | € 178,28* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 152,48* | € 179,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 144,18* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|