| |
|
| Artikel-Nr.: 380-345100-737-90 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4030913871738 |
| |
|
| | |
| Material: 64% Baumwolle, 35% Polyeser, 1% sonstige Fasern (Carbon), 370g/m²
- Bund und Hosenschlitz mit Annähknöpfen zu verschließen - 2 senkrechte vordere Eingriffstaschen - Oberschenkeltasche mit Patte links - Maßstabstasche mit Patte rechts - 2 Gesäßtaschen mit Patten - je 2 Reflexstreifen um das Bein - 2/2 Diagonal-Köper, PROBAN und Fluorcarbon ausgerüstet - Reflexband 3M 8935
geprüft nach: - EN 470-1 - EN 531 A, B2, C1 - EN 13034 Typ 6 - EN 1149-3 - prEN 1149-5 - EN 61482-1-2 Kl. 1 - EN 471 Kl. 2/2, Farbe 5222-warngelb/kornbl, Größe 90 Weitere Informationen: | | Abteilung: | Herren | Bekleidung Anwendungsgebiete: | Handwerk|Industrie | Bekleidung Ausstattungsbesond.: | Reflektoren|UV-Schutz | Bekleidung Hauptmaterial: | Baumwolle | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Multinorm-Bundhose, Multinorm-Latzhose, Multinormbundhose, Multinormhose, Multinormlatzhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, planam bundhose gelb, planam arbeitshose, arbeitshose gelb, Major, PLANAM, Protect, Warnschutz |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 54,25* | € 71,94* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 56,17* | € 76,37* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 58,81* | € 76,75* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 62,04* | € 80,12* | | | | Lager 380 | | | | | | € 4,95* | ab € 69,01* | € 87,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|