Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Tristep Rallye-Overall, Farbe kornblau/marine-1231, Größe 28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: PLANAM Tristep Rallye-Overall
Artikelbild: PLANAM Tristep Rallye-Overall
Artikelbild: PLANAM Tristep Rallye-Overall
Artikelbild: PLANAM Tristep Rallye-Overall
Artikelbild: PLANAM Tristep Rallye-Overall
Artikelbild: PLANAM Tristep Rallye-Overall
Artikelbild: PLANAM Tristep Rallye-Overall
Artikelbild: PLANAM Tristep Rallye-Overall
Artikelbild: PLANAM Tristep Rallye-Overall
Artikelbild: PLANAM Tristep Rallye-Overall
Artikel-Nr.:
     380-337150-162-28
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030913008806
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Materialgewicht: ca. 320g/m²

einlauffest nach DIN EN26 330
- Reißverschluss verdeckt mit Patte, mit Druckknopf
- Druckknöpfe am Ärmelbund
- Vierfach-Luftösen unter den Achseln
- 2 Golffalten am Rückenteil
- Aufhänger im Kragen
- Knieverstärkung
- Kniepolster sind integrierbar
- doppelte Maßstabtasche auf dem rechten Oberschenkel
- Handy- und Oberschenkeltasche links mit Klettverschluss
- 2 Seiteneingriffe
- eingesetzte Beuteltasche mit Patte
- rechte Brusttasche als Koffertasche mit Patte, Klettverschluss und Kugelschreiberfach
- doppelte Ärmeltasche auf dem linken Arm
- 1 Innentasche, Farbe kornblau/marine-1231, Größe 28
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
UV-Schutz
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,77*
€ 52,09*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 39,12*
€ 52,36*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,93*
€ 52,65*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 43,29*
€ 56,94*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 46,60*
€ 60,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,21*
€ 71,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,58*
€ 70,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,43*
€ 67,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,85*
€ 65,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,60*
€ 55,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1131024
ab € 38,09*
Ähnlich
Planam
1231024
ab € 37,78*
Ähnlich
Planam
1231025
ab € 37,78*
Ähnlich
Planam
1231026
ab € 37,93*
Ähnlich
Planam
1231027
ab € 37,85*
Ähnlich
Planam
1231029
ab € 37,81*
Ähnlich
Planam
1231042
ab € 37,79*
Ähnlich
Planam
1231044
ab € 37,90*
Ähnlich
Planam
1231046
ab € 37,80*
Ähnlich
Planam
1231048
ab € 37,96*
Ähnlich
Planam
1231050
ab € 38,04*
Ähnlich
Planam
1231052
ab € 37,96*
Ähnlich
Planam
1231054
ab € 38,03*
Ähnlich
Planam
1231056
ab € 41,66*
Ähnlich
Planam
1231058
ab € 41,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.