Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rallyekombi Tristep Nr.1231 Gr.28 kornblau/marine PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402614713
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1231028
EAN/GTIN:
     4030913008806
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Tristep Rallyekombi kornblau/marine 28. Bequeme Details. Arbeiten mit vollem Körpereinsatz und viel Werkzeug – diesen Anforderungen wird die Rallyekombi mehr als gerecht.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 320g/m²
· Ärmellänge: 1/1 Arm
· Geschlecht: Herrenbekleidung
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: ZHGO 054275
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 064178
· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 90, 94, 98, 102, 106, 110, 114
Weitere Informationen:
Größe:
28
Farbe:
kornblau/marine
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 39,67*
€ 52,52*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,31*
€ 52,79*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,89*
€ 53,05*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 43,52*
€ 57,30*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 42,54*
€ 57,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,30*
€ 68,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,88*
€ 66,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,04*
€ 63,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,49*
€ 61,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,25*
€ 58,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1131024
ab € 38,07*
Ähnlich
Planam
1231024
ab € 38,13*
Ähnlich
Planam
1231025
ab € 38,25*
Ähnlich
Planam
1231026
ab € 38,23*
Ähnlich
Planam
1231027
ab € 38,06*
Ähnlich
Planam
1231029
ab € 38,28*
Ähnlich
Planam
1231042
ab € 38,33*
Ähnlich
Planam
1231044
ab € 38,23*
Ähnlich
Planam
1231046
ab € 38,10*
Ähnlich
Planam
1231048
ab € 38,17*
Ähnlich
Planam
1231050
ab € 38,03*
Ähnlich
Planam
1231052
ab € 37,95*
Ähnlich
Planam
1231054
ab € 38,00*
Ähnlich
Planam
1231056
ab € 41,93*
Ähnlich
Planam
1231058
ab € 42,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.