| |
|
| Artikel-Nr.: 380-336610-754-4XL Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4030913450490 |
| |
|
| | |
| Material: 100% Baumwolle
- durchgewebt - klassisches Design - 2 Brusttaschen mit Patten und Knöpfen - Rückenlänge: 90 cm, Farbe 0450-blau-kar., Größe 4XL Weitere Informationen: | | Abteilung: | Herren | Bekleidung Anwendungsgebiete: | Handwerk | Bekleidung Hauptmaterial: | Baumwolle | Hersteller: | 70069 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flanell-Hemd, Flanellhemd, Herren-Hemd, Herrenhemd, Langarm-Hemd, Langarmhemd, Langarmhemden, arbeitshemd langarm blau, herrenhemd, arbeitshemden blau, -, 2001, PLANAM, kariert |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 15,26* | € 21,21* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 14,92* | € 21,22* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,75* | € 21,78* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 15,80* | € 22,58* | | | | Lager 380 | | | | | | € 4,95* | ab € 18,29* | € 25,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|