Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Bundjacke BW290, Farbe 0106-kornblau, Größe 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: PLANAM Bundjacke BW290
Artikelbild: PLANAM Bundjacke BW290
Artikelbild: PLANAM Bundjacke BW290
Artikelbild: PLANAM Bundjacke BW290
Artikelbild: PLANAM Bundjacke BW290
Artikelbild: PLANAM Bundjacke BW290
Artikelbild: PLANAM Bundjacke BW290
Artikelbild: PLANAM Bundjacke BW290
Artikelbild: PLANAM Bundjacke BW290
Artikelbild: PLANAM Bundjacke BW290
Artikelbild: PLANAM Bundjacke BW290
Artikelbild: PLANAM Bundjacke BW290
Artikelbild: PLANAM Bundjacke BW290
Artikel-Nr.:
     380-330110-131-52
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030913106526
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Material: 100% Baumwolle, ca. 290g/m²

- Umlegekragen
- 5 Taschen (2 seitlich mit Schrägeingriff, 2 Brust, 1 Innen)
- verdeckte Knopfleiste
- Ärmelbündchen, Farbe 0106-kornblau, Größe 52
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure|Schreiner & Tischler
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
UV-Schutz
Bekleidung Hauptmaterial:
Baumwolle
Hersteller:
70069
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 15,61*
€ 20,67*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 15,66*
€ 20,67*
9 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 15,49*
€ 20,83*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,21*
€ 21,35*
Lager 380
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 19,53*
€ 23,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0106102
ab € 15,49*
Ähnlich
Planam
0106106
ab € 15,49*
Ähnlich
Planam
0106110
ab € 15,36*
Ähnlich
Planam
0106024
ab € 15,43*
Ähnlich
Planam
0106025
ab € 15,44*
Ähnlich
Planam
0106026
ab € 15,41*
Ähnlich
Planam
0106027
ab € 15,39*
Ähnlich
Planam
0106028
ab € 15,44*
Ähnlich
Planam
0106029
ab € 15,46*
Ähnlich
Planam
0106042
ab € 15,45*
Ähnlich
Planam
0106044
ab € 15,42*
Ähnlich
Planam
0106060
ab € 16,94*
Ähnlich
Planam
0106062
ab € 16,96*
Ähnlich
Planam
0106064
ab € 16,89*
Ähnlich
Planam
0106090
ab € 15,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.