Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Bundjacke VISLINE, Farbe 2413-marine/gelb/znk, Größe 110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: PLANAM Bundjacke VISLINE
Artikelbild: PLANAM Bundjacke VISLINE
Artikelbild: PLANAM Bundjacke VISLINE
Artikelbild: PLANAM Bundjacke VISLINE
Artikelbild: PLANAM Bundjacke VISLINE
Artikelbild: PLANAM Bundjacke VISLINE
Artikelbild: PLANAM Bundjacke VISLINE
Artikelbild: PLANAM Bundjacke VISLINE
Artikel-Nr.:
     380-329110-700-110
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030913876610
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Material:
Hauptfarbe und Applikationen: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 285 g/m²
Kontrastfarbe: 85% Polyester, 15% Baumwolle, 290 g/m²

- 2 aufgesetzte Seitentaschen
- 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss
- farbliche Applikation auf der rechten Brusttasche
- Handytasche auf dem linken Ärmel
- mit Klettverschluss verstellbare Ärmelbündchen
- Gummizug im Bund
- verdeckter Frontreißverschluss
- Umlegekragen
- Biese an Sattel und Ärmel
- 2 Golffalten im Rücken, Farbe 2413-marine/gelb/znk, Größe 110
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
UV-Schutz
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 20,46*
€ 27,98*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,61*
€ 28,18*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 20,12*
€ 28,32*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,75*
€ 28,51*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 24,79*
€ 33,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2413024
ab € 19,59*
Ähnlich
Planam
2413025
ab € 19,69*
Ähnlich
Planam
2413026
ab € 19,77*
Ähnlich
Planam
2413027
ab € 19,65*
Ähnlich
Planam
2413028
ab € 19,66*
Ähnlich
Planam
2413029
ab € 19,79*
Ähnlich
Planam
2413030
ab € 19,81*
Ähnlich
Planam
2413038
ab € 19,76*
Ähnlich
Planam
2413040
ab € 19,74*
Ähnlich
Planam
2413042
ab € 19,68*
Ähnlich
Planam
2413044
ab € 19,65*
Ähnlich
Planam
2413046
ab € 19,76*
Ähnlich
Planam
2413048
ab € 19,66*
Ähnlich
Planam
2413050
ab € 19,69*
Ähnlich
Planam
2413052
ab € 19,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.