Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Visline 2413026 Gr.26 V1 Bundjacke marine/gelb/zink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Visline 2413026 Gr.26 V1 Bundjacke marine/gelb/zink
Planam Visline 2413026 Gr.26 V1 Bundjacke marine/gelb/zink
Planam Visline 2413026 Gr.26 V1 Bundjacke marine/gelb/zink
Artikel-Nr.:
     1955B-2000472660
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2413026
EAN/GTIN:
     4030913876337
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
PLANAM V1 Bundjacke, marine/gelb/zink, Größe: 26 (2413026)

Modisch dreifarbig. Gut sichtbar.

Visline Arbeitskleidung
Einmalig sicher. 2 aufgesetzte Seitentaschen, 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss, farbliche Applikationen auf der rechten Brusttasche, Handytasche auf dem linken Ärmel, mit Klettverschluss verstellbare Ärmelbündchen, verdeckter Frontreißverschluss, Gummizug im Bund, Biese an Sattel und Ärmeln, 2 Golffalten im Rücken.
UVS 064178
Material:
Hauptfarbe und Applikationen: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Diagonal-Köper, ca. 285 g/m²
Kontrastfarbe warnorange/warngelb: 85 % Polyester, 15 % Baumwolle
Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
Weitere Informationen:
eClassID:
40010101
HerstellerNr:
2413026
Werksnummer:
2413026
Profil:
26
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,29
Höhe netto mm:
0,03
Gewicht netto Kg:
0,850000
Gewicht brutto Kg:
0,900000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Produktart:
Bundjacke
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 20,38*
€ 28,01*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,63*
€ 28,20*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 20,17*
€ 28,33*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,81*
€ 28,49*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 22,65*
€ 30,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2413024
ab € 19,61*
Ähnlich
Planam
2413025
ab € 19,78*
Ähnlich
Planam
2413027
ab € 19,70*
Ähnlich
Planam
2413028
ab € 19,68*
Ähnlich
Planam
2413029
ab € 19,72*
Ähnlich
Planam
2413030
ab € 19,76*
Ähnlich
Planam
2413038
ab € 19,68*
Ähnlich
Planam
2413040
ab € 19,70*
Ähnlich
Planam
2413042
ab € 19,65*
Ähnlich
Planam
2413044
ab € 19,66*
Ähnlich
Planam
2413046
ab € 19,72*
Ähnlich
Planam
2413048
ab € 19,77*
Ähnlich
Planam
2413050
ab € 19,75*
Ähnlich
Planam
2413052
ab € 19,71*
Ähnlich
Planam
2413054
ab € 19,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.