Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Bundhose VISLINE, Farbe 2421-schwrz/oran/znk, Größe 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: PLANAM Bundhose VISLINE
Artikelbild: PLANAM Bundhose VISLINE
Artikelbild: PLANAM Bundhose VISLINE
Artikelbild: PLANAM Bundhose VISLINE
Artikelbild: PLANAM Bundhose VISLINE
Artikelbild: PLANAM Bundhose VISLINE
Artikelbild: PLANAM Bundhose VISLINE
Artikelbild: PLANAM Bundhose VISLINE
Artikelbild: PLANAM Bundhose VISLINE
Artikelbild: PLANAM Bundhose VISLINE
Artikelbild: PLANAM Bundhose VISLINE
Artikelbild: PLANAM Bundhose VISLINE
Artikelbild: PLANAM Bundhose VISLINE
Artikel-Nr.:
     380-329100-702-52
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030913877105
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Material:
Hauptfarbe und Applikationen: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 285 g/m²
Kontrastfarbe: 85% Polyester, 15% Baumwolle, 290 g/m²

- 2 eingesetzte Beuteltaschen
- 2 aufgesetzte Knietaschen mit farblichen Applikationen
- Tascheneingriffe und Taschenpatten mit farblichen Biesen abgesetzt
- doppelte Maßstabtasche
- links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss
- Handytasche
- Gummizug im Bund
- 2 Gesäßtaschen mit Patten
- Reißverschluss im Hosenschlitz, Farbe 2421-schwrz/oran/znk, Größe 52
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
UV-Schutz
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,87*
€ 22,97*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 16,33*
€ 23,07*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,75*
€ 23,24*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 16,86*
€ 23,47*
Lager 380
1
€ 4,95*
ab € 20,13*
€ 27,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2421054
ab € 15,96*
Ähnlich
Planam
2421024
ab € 15,98*
Ähnlich
Planam
2421025
ab € 15,96*
Ähnlich
Planam
2421026
ab € 15,96*
Ähnlich
Planam
2421027
ab € 15,93*
Ähnlich
Planam
2421028
ab € 15,92*
Ähnlich
Planam
2421029
ab € 15,90*
Ähnlich
Planam
2421030
ab € 15,92*
Ähnlich
Planam
2421038
ab € 15,96*
Ähnlich
Planam
2421040
ab € 15,95*
Ähnlich
Planam
2421042
ab € 15,92*
Ähnlich
Planam
2421044
ab € 15,97*
Ähnlich
Planam
2421046
ab € 15,89*
Ähnlich
Planam
2421048
ab € 15,99*
Ähnlich
Planam
2421050
ab € 15,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.