Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techno Boot PU-Sicherheitsstiefel Rigger S5 schwar, Größe 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Techno Boot PU-Sicherheitsstiefel Rigger S5 schwarz
Artikelbild: Techno Boot PU-Sicherheitsstiefel Rigger S5 schwarz
Artikel-Nr.:
     380-329015599-41
Hersteller:
     Techno Boots
Herst.-Nr.:
     PU015599-41
EAN/GTIN:
     8700155994156
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
nach EN ISO 20345:2011 S5 SRC CI, - PU-Sicherheitsstiefel Rigger
- ca. 40% leichter als vergleichbare PVC- oder Gummistiefel
- mit Sicherheitskappe aus Stahl
- durchtrittsichere Zwischensohle aus Stahl
- selbstreinigende TPU-Sohle, kältebeständig bis -30°C
- extrem rutsch- und abriebfeste Sohle nach SRC
- schockabsorbierend im Fersenbereich
- hält Füße trocken und komfortabel
- resistent gegen tierische Fette, Öle und Säuren
- hoher Tragekomfort
- antistatisch
- herausnehmbare Einlegesohle, antibakteriell
, Größe 41
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Schuhe Durchtrittschutz:
Stahl
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC|CI
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
PU
Schuhe Schutzkappe:
Stahl
Schuhe Schutzklasse:
S5
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Stiefel
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 50,14*
€ 59,67
pro Paar
ab 2 Paar
€ 49,56*
€ 58,98
pro Paar
ab 5 Paar
€ 47,29*
€ 56,28
pro Paar
ab 10 Paar
€ 44,02*
€ 52,38
pro Paar
ab 20 Paar
€ 42,23*
€ 50,25
pro Paar
ab 25 Paar
€ 41,27*
€ 49,11
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 35,73*
€ 42,52
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.