Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Rallyekombi HIGHLINE, Farbe 2340-kornbl/mar/zink, Größe 68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: PLANAM Rallyekombi HIGHLINE
Artikelbild: PLANAM Rallyekombi HIGHLINE
Artikelbild: PLANAM Rallyekombi HIGHLINE
Artikelbild: PLANAM Rallyekombi HIGHLINE
Artikelbild: PLANAM Rallyekombi HIGHLINE
Artikelbild: PLANAM Rallyekombi HIGHLINE
Artikelbild: PLANAM Rallyekombi HIGHLINE
Artikelbild: PLANAM Rallyekombi HIGHLINE
Artikelbild: PLANAM Rallyekombi HIGHLINE
Artikelbild: PLANAM Rallyekombi HIGHLINE
Artikelbild: PLANAM Rallyekombi HIGHLINE
Artikel-Nr.:
     380-328150-655-68
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030913857909
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Material:
Hauptfarbe und Applikationen: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 285 g/m²
Kontrastfarbe: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Canvas Gewebe, 320g/m²

- 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss
- farbliche Applikationen auf der rechten Brusttasche
- Handytasche auf dem linken Ärmel
- mit Klettverschluss verstellbare Ärmelbündchen
- Gummizug im Bund
- verdeckter 2-Wege-Frontreißverschluss
- Umlegekragen
- farbliche Biese an Sattel, Ärmeln, Tascheneingriffen und Taschenpatten
- 2 Golffalten am Rücken
- 2 eingesetzte Beuteltaschen, 2 aufgesetzte Knietaschen mit farblichen Applikationen
- doppelte Maßstabtasche, Handytasche
- links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss
-2 Gesäßtaschen mit Patten, Farbe 2340-kornbl/mar/zink, Größe 68
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure|Schreiner & Tischler
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,44*
€ 54,01*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 40,94*
€ 54,20*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 40,58*
€ 54,48*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 44,98*
€ 58,83*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 49,38*
€ 64,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,76*
€ 77,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,17*
€ 76,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,34*
€ 72,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,15*
€ 69,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,43*
€ 65,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,38*
€ 58,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2340024
ab € 35,84*
Ähnlich
Planam
2340025
ab € 35,86*
Ähnlich
Planam
2340026
ab € 35,70*
Ähnlich
Planam
2340027
ab € 35,85*
Ähnlich
Planam
2340028
ab € 35,75*
Ähnlich
Planam
2340029
ab € 35,58*
Ähnlich
Planam
2340030
ab € 35,61*
Ähnlich
Planam
2340038
ab € 35,73*
Ähnlich
Planam
2340040
ab € 35,69*
Ähnlich
Planam
2340042
ab € 35,75*
Ähnlich
Planam
2340044
ab € 35,74*
Ähnlich
Planam
2340046
ab € 35,81*
Ähnlich
Planam
2340048
ab € 35,85*
Ähnlich
Planam
2340050
ab € 35,80*
Ähnlich
Planam
2340051
ab € 39,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.