| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000472267 Herst.-Nr.: 2340025 EAN/GTIN: 4030913857695 |
| |
|
| | |
| PLANAM Rallyekombi, kornblau/marine/zink, Größe: 25 (2340025) Von oben bis unten gut: Highline Arbeitskleidung 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss, farbliche Applikationen auf der rechten Brusttasche, Handytasche auf dem linken Ärmel, mit Klettverschluss verstellbare Ärmelbündchen, Gummizug im Bund, verdeckter Zweiwege-Frontreißverschluss, 2 Golffalten im Rücken, 2 eingesetzte Beuteltaschen, 2 aufgesetzte Knietaschen mit farblichen Applikationen, doppelte Maßstabtasche, Handytasche, links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss, 2 Gesäßtaschen mit Patten, farbliche Biese an Sattel, Ärmeln, Tascheneingriffen und Taschenpatten. Dieser Artikel ist in Verbindung mit einem PLANAM Kniepolster (Art.-Nummer 9901027) als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2, Stufe 1 zertifiziert. DIN EN ISO 6330 UVS 064178 Material: Hauptfarbe und Applikationen: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle Diagonal-Köper, ca. 285 g/m² Kontrastfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle Canvas-Gewebe, Leinwandbindung, ca. 320 g/m² Weitere Informationen: | | eClassID: | 40010103 | HerstellerNr: | 2340025 | Werksnummer: | 2340025 | Profil: | 25 | Länge netto mm: | 0,38 | Breite netto mm: | 0,29 | Höhe netto mm: | 0,02 | Gewicht netto Kg: | 1,000000 | Gewicht brutto Kg: | 1,134000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | KORNBLAU/MARINE | Groesse: | 25 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 37,21* | € 48,98* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 35,79* | € 49,47* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 36,68* | € 49,73* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 40,56* | € 53,76* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 44,98* | € 59,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|