Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Bundhose Canvas 320, Farbe 2123-grau, Größe 42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: PLANAM Bundhose Canvas 320
Artikelbild: PLANAM Bundhose Canvas 320
Artikelbild: PLANAM Bundhose Canvas 320
Artikelbild: PLANAM Bundhose Canvas 320
Artikelbild: PLANAM Bundhose Canvas 320
Artikelbild: PLANAM Bundhose Canvas 320
Artikelbild: PLANAM Bundhose Canvas 320
Artikelbild: PLANAM Bundhose Canvas 320
Artikelbild: PLANAM Bundhose Canvas 320
Artikelbild: PLANAM Bundhose Canvas 320
Artikelbild: PLANAM Bundhose Canvas 320
Artikelbild: PLANAM Bundhose Canvas 320
Artikelbild: PLANAM Bundhose Canvas 320
Artikel-Nr.:
     380-327100-495-42
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030913039589
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Canvas-Bindung, 320g/m²
Verstärkungen: Cordura® (100% Nylon) by DuPont mit Original-Teflonbeschichtung

- Knietaschen aus Cordura®
- 2 eingesetzte Beuteltaschen aus Cordura®
- rechts doppelte Maßstabstasche aus Cordura®
- Reflexbiesen an den Tascheneingriffen und den Taschenpatten
- links Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen und darauf aufgesetzte Handytasche
- Gummizug im Bund
- rechts 1 verstärkte Gesäßtasche
- Rundbund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf
- Reißverschluss im Hosenschlitz, Farbe 2123-grau, Größe 42
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure|Schreiner & Tischler
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
UV-Schutz|Reflexbiesen|Cordura-Verstärkung
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 18,60*
€ 26,28*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,65*
€ 27,07*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 19,67*
€ 27,28*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 21,29*
€ 29,18*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,81*
€ 30,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2123102
ab € 18,67*
Ähnlich
Planam
2123106
ab € 18,66*
Ähnlich
Planam
2123110
ab € 18,59*
Ähnlich
Planam
2123024
ab € 18,60*
Ähnlich
Planam
2123025
ab € 18,67*
Ähnlich
Planam
2123026
ab € 18,65*
Ähnlich
Planam
2123027
ab € 18,65*
Ähnlich
Planam
2123028
ab € 18,70*
Ähnlich
Planam
2123029
ab € 18,69*
Ähnlich
Planam
2123044
ab € 18,69*
Ähnlich
Planam
2123062
ab € 20,57*
Ähnlich
Planam
2123064
ab € 20,54*
Ähnlich
Planam
2123090
ab € 18,67*
Ähnlich
Planam
2123094
ab € 18,58*
Ähnlich
Planam
2123098
ab € 18,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.