Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Bundhose Canvas 320 grau/schwarz Größe 42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2123
Planam 2123
Artikel-Nr.:
     2627A-4705212342
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2123042
EAN/GTIN:
     4030913039589
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Jacke wie Hose ein neuer Qualitätsmaßstab!

  • Knietaschen aus Cordura®
  • 2 eingesetzte Beuteltaschen aus Cordura®
  • rechtsDoppelte Maßstabtasche aus Cordura®
  • Reflexbiesen an den Tascheneingriffen und den Taschenpatten
  • links Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen
  • darauf aufgesetzte Handytasche
  • Gummizug im Bund
  • rechts 1 verstärkte Gesäßtasche
  • Rundbund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf
  • Reißverschluss im Hosenschlitz

Material Oberstoff

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Canvas-Bindung, ca. 320 g/m²
  • Geweberückseite leicht Angeraut
  • sehr atmungsaktiv,
  • besonders strapazierfähig
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Material Verstärkungen

  • 100 % Nylon
  • original Cordura® mit Original-TEFLON® Beschichtung,
  • Leinwandbindung, ca. 310 g/m²
  • soft ausgerüstet
  • Cordura ist ein extrem reiß und scheuerfestes Gewebe

Zertifizierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
grau/schwarz
Größe:
42
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, planam bundhose schiefer schwarz, arbeitshosen schwarz, planam arbeitshose, planam, hose, bundhose, arbeitshose, berufshose
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 18,62*
€ 26,32*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,69*
€ 27,17*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 19,63*
€ 27,31*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 21,31*
€ 29,22*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,82*
€ 30,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2123102
ab € 18,65*
Ähnlich
Planam
2123106
ab € 18,59*
Ähnlich
Planam
2123110
ab € 18,56*
Ähnlich
Planam
2123024
ab € 18,61*
Ähnlich
Planam
2123025
ab € 18,71*
Ähnlich
Planam
2123026
ab € 18,66*
Ähnlich
Planam
2123027
ab € 18,59*
Ähnlich
Planam
2123028
ab € 18,59*
Ähnlich
Planam
2123029
ab € 18,68*
Ähnlich
Planam
2123044
ab € 18,67*
Ähnlich
Planam
2123062
ab € 20,41*
Ähnlich
Planam
2123064
ab € 20,60*
Ähnlich
Planam
2123090
ab € 18,70*
Ähnlich
Planam
2123094
ab € 18,69*
Ähnlich
Planam
2123098
ab € 18,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.