Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Parka 2-farbig - Warn-/Wetterschutz, Farbe 2057-warngelb/marine, Größe 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: PLANAM Parka 2-farbig - Warn-/Wetterschutz
Artikelbild: PLANAM Parka 2-farbig - Warn-/Wetterschutz
Artikelbild: PLANAM Parka 2-farbig - Warn-/Wetterschutz
Artikelbild: PLANAM Parka 2-farbig - Warn-/Wetterschutz
Artikelbild: PLANAM Parka 2-farbig - Warn-/Wetterschutz
Artikelbild: PLANAM Parka 2-farbig - Warn-/Wetterschutz
Artikelbild: PLANAM Parka 2-farbig - Warn-/Wetterschutz
Artikelbild: PLANAM Parka 2-farbig - Warn-/Wetterschutz
Artikelbild: PLANAM Parka 2-farbig - Warn-/Wetterschutz
Artikelbild: PLANAM Parka 2-farbig - Warn-/Wetterschutz
Artikelbild: PLANAM Parka 2-farbig - Warn-/Wetterschutz
Artikelbild: PLANAM Parka 2-farbig - Warn-/Wetterschutz
Artikelbild: PLANAM Parka 2-farbig - Warn-/Wetterschutz
Artikelbild: PLANAM Parka 2-farbig - Warn-/Wetterschutz
Artikel-Nr.:
     380-326180-423-4XL
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030913043050
Suchbegriffe:
Warnparka
Warnschutz-Parka
Warnschutzparka
Regenjacke
Material: 100% Polyester, beschichtet mit 100% Polyurethan

nach EN 471, EN 343
- atmungsaktiv
- wasserdicht durch PLANAM-TEX-beschichtete Geweberückseite und hinterklebte Nähte
- Kapuze abnehmbar
- herausnehmbares Innenfutter
- 2 aufgesetzte Brusttaschen mit Patte und 3 Stiftfächern und Handytasche rechts
- durchgehender Frontreißverschluss mit Patte und Druckknöpfen
- Kordelzug am Bund
- verstellbare Ärmelbündchen
- Reflexband: Orig. 3M Scotchlite 8910

EN471: Kl. 3 Fläche des Hintergrund- und Reflexmaterials
EN471: Kl. 2 Rückstrahlwert des Reflektionsmaterials
PrEN343: Kl. 3 Wasserdurchgangswiderstand
PrEN343: Kl. 3 Wasserdampfdurchgangs- widerstand

Farbe: orange/blau, gelb/blau

PSA: Richtlinie 89/686/EEC
25 Wäschen garantiert, Farbe 2057-warngelb/marine, Größe 4XL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflektoren
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,27*
€ 95,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,34*
€ 93,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,87*
€ 89,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,64*
€ 85,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,74*
€ 73,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.