Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Bundhose PLALINE, Farbe 2512-marine/zink, Größe 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: PLANAM Bundhose PLALINE
Artikelbild: PLANAM Bundhose PLALINE
Artikelbild: PLANAM Bundhose PLALINE
Artikelbild: PLANAM Bundhose PLALINE
Artikelbild: PLANAM Bundhose PLALINE
Artikelbild: PLANAM Bundhose PLALINE
Artikelbild: PLANAM Bundhose PLALINE
Artikel-Nr.:
     380-323100-937-50
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030913892610
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle,
Canvas-Bindung ca. 280 g/m²,
atmungsaktiv, besonders strapazierfähig

Sicherheitsausstattung: Reflexbiesen 3M 8910

- 2 eingesetzte Beuteltaschen
- 2 aufgesetzte Knietaschen
- doppelte Maßstabtasche rechts
- links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss
- Handytasche links
- Gummizug im Bund
- 2 Gesäßtaschen mit Patten und Klettverschluss
- Reißverschluss im Hosenschlitz
- Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung
- in Verbindung mit Kniepolster (Art.-Nr. 337999) als Knieschutz
- nach EN 14404 Typ 2, Stufe 1 zertifiziert, Farbe 2512-marine/zink, Größe 50
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure|Schreiner & Tischler
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
UV-Schutz|Reflexbiesen
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 19,13*
€ 27,04*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,35*
€ 27,66*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,11*
€ 27,79*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 20,19*
€ 28,11*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,44*
€ 31,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2514024
ab € 19,15*
Ähnlich
Planam
2511024
ab € 19,17*
Ähnlich
Planam
2516024
ab € 19,21*
Ähnlich
Planam
2510024
ab € 19,26*
Ähnlich
Planam
2513024
ab € 19,10*
Ähnlich
Planam
2512024
ab € 19,11*
Ähnlich
Planam
2512025
ab € 19,25*
Ähnlich
Planam
2512026
ab € 19,14*
Ähnlich
Planam
2512027
ab € 19,23*
Ähnlich
Planam
2512028
ab € 19,18*
Ähnlich
Planam
2512029
ab € 19,20*
Ähnlich
Planam
2512042
ab € 19,15*
Ähnlich
Planam
2512044
ab € 19,21*
Ähnlich
Planam
2512046
ab € 19,09*
Ähnlich
Planam
2512048
ab € 19,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.