Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2512/50, 2512050, Bundhose Größe 50, Farbe marine/zink Materialgewicht g/m² 280


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260S-901841
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2512050-50
EAN/GTIN:
     4030913892610
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2512/50, 2512050, Bundhose Größe 50, Farbe marine/zink Materialgewicht g/m² 280 Schutzklasse PSA-Kategorie I Materialzusammensetzung 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Fabrikat: Planam
Weitere Informationen:
GEWICHT:
800 GRAMM
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 19,13*
€ 27,04*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,35*
€ 27,66*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,11*
€ 27,79*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 20,19*
€ 28,11*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 22,03*
€ 29,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2514024
ab € 19,15*
Ähnlich
Planam
2511024
ab € 19,17*
Ähnlich
Planam
2516024
ab € 19,21*
Ähnlich
Planam
2510024
ab € 19,26*
Ähnlich
Planam
2513024
ab € 19,10*
Ähnlich
Planam
2512024
ab € 19,11*
Ähnlich
Planam
2512025
ab € 19,25*
Ähnlich
Planam
2512026
ab € 19,14*
Ähnlich
Planam
2512027
ab € 19,23*
Ähnlich
Planam
2512028
ab € 19,18*
Ähnlich
Planam
2512029
ab € 19,20*
Ähnlich
Planam
2512042
ab € 19,15*
Ähnlich
Planam
2512044
ab € 19,21*
Ähnlich
Planam
2512046
ab € 19,09*
Ähnlich
Planam
2512048
ab € 19,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.