Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Funktionsunterhemd langarm, Farbe 2251-grau, Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Planam Funktionsunterhemd langarm
Artikelbild: Planam Funktionsunterhemd langarm
Artikelbild: Planam Funktionsunterhemd langarm
Artikelbild: Planam Funktionsunterhemd langarm
Artikelbild: Planam Funktionsunterhemd langarm
Artikelbild: Planam Funktionsunterhemd langarm
Artikel-Nr.:
     380-322210-620-L
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030913072593
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Funktions Shirt
Funktionsshirt
190 g/m², CoolDry, Material: 43% Polyester, 43% Baumwolle, 14% Elasthan, 190 g/m²

- Rundhalsausschnitt
- Bündchen an den Ärmeln
- Farbe: grau, Farbe 2251-grau, Größe L
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,67*
€ 15,69*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,12*
€ 15,76*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 11,21*
€ 15,83*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 11,70*
€ 16,77*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,35*
€ 18,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2251044
ab € 10,64*
Ähnlich
Planam
2251048
ab € 10,67*
Ähnlich
Planam
2251056
ab € 10,66*
Ähnlich
Planam
2251060
ab € 10,66*
Ähnlich
Planam
2251064
ab € 11,74*
Ähnlich
Planam
2251068
ab € 11,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.