Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Timberguard Softshelljacke, Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Planam Timberguard Softshelljacke
Artikelbild: Planam Timberguard Softshelljacke
Artikelbild: Planam Timberguard Softshelljacke
Artikelbild: Planam Timberguard Softshelljacke
Artikelbild: Planam Timberguard Softshelljacke
Artikel-Nr.:
     380-32045740-M
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5740-M
EAN/GTIN:
     4030913947129
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Softshell Waldarbeiterjacke
Farbe: grau, Material:
Oberstoff. 96 % Polyester, 4 % Elastan; TPU-laminiert
Innenfutter: 100 % Polyester
Unterware: 100% Polyester; Fleece

- wasserabweisend
- winddicht
- 2 seitliche Einschubtaschen mit wasserdichtem Reißverschluss
- 2 Brusttaschen mit wasserdichtem Reißverschluss
- Frontreißverschluss hinterlegt
- Ärmelbündchen mit Klettverschluss verstellbar

Passt perfekt zu den Timberguard Hosen: Die bequeme Softshelljacke ist funktional bei jedem Wetter., Größe M
Weitere Informationen:
Herstellerartikelnummer:
5740
Hersteller-Name:
Planam
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,99*
€ 69,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,91*
€ 67,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,29*
€ 64,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,44*
€ 62,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,19*
€ 59,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
XA007707368
ab € 45,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.