Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Timberguard Schnittschutzlatzhose, Größe XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Planam Timberguard Schnittschutzlatzhose
Artikelbild: Planam Timberguard Schnittschutzlatzhose
Artikelbild: Planam Timberguard Schnittschutzlatzhose
Artikelbild: Planam Timberguard Schnittschutzlatzhose
Artikelbild: Planam Timberguard Schnittschutzlatzhose
Artikelbild: Planam Timberguard Schnittschutzlatzhose
Artikelbild: Planam Timberguard Schnittschutzlatzhose
Artikel-Nr.:
     380-32045730-XXXL
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5730-XXXL
EAN/GTIN:
     4030913947099
Suchbegriffe:
Forst-Latzhose
Forstschutzlatzhose
Freischneiderlatzhose
Schnittschutz-Latzhose
EN 381-5 Klasse 1, Material:
Oberstoff:
96 % Polyester, 4 % Elastan; Acryl-beschichtet
Besatz: 100 % Polyester; PU-beschichtet
Schnittschutzeinlage: 50 % Polyester, 50 % Polypropylen
Innenfutter: 100% Polyester
Farbe: grau

- atmungsaktiv
- wasserabweisend
- winddicht
- 2 eingesetzte Beuteltaschen mit wasserdichtem Reißverschluss
- 2 Oberschenkeltaschen mit wasserdichtem Reißverschluss
- Latztasche mit wasserdichtem Reißverschluss
- Motorsägenschlüsseltasche
- Reißverschluss im Hosenschlitz
- Knieverstärkung aus robustem Besatzstoff
- Bundweitenverstellung mit Annähknöpfen
- 5 breite Gürtelschlaufen
- 1 Gesäßtasche mit Patte
- Träger mit elastischem Zwischenstück und Steckschnallen
- behagliches Fleece innen

entspricht der EN 381-5, Klasse 1, Form A, Schutzkleidung für die Benutzer von handgeführten Kettensägen

Die Timberguard Latzhose bietet unzähliche Extras: sieben Taschen, inklusive Stauraum für den Motorsägenschlüssel, bequemes Fleece in der Innenseite und Knieverstärkung mit robustem Besatzstoff., Größe XXXL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Land & Forstwirtsch.|Industrie|Handwerk
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Farbe:
grau
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,62*
€ 124,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,64*
€ 123,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,98*
€ 118,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,03*
€ 114,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,43*
€ 98,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
XA007707368
ab € 44,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.