Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Timberguard Schnittschutzhose, Größe XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Planam Timberguard Schnittschutzhose
Artikelbild: Planam Timberguard Schnittschutzhose
Artikelbild: Planam Timberguard Schnittschutzhose
Artikelbild: Planam Timberguard Schnittschutzhose
Artikelbild: Planam Timberguard Schnittschutzhose
Artikelbild: Planam Timberguard Schnittschutzhose
Artikel-Nr.:
     380-32045720-XXXL
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5720-XXXL
EAN/GTIN:
     4030913947020
Suchbegriffe:
Forstschutz-Hose
Forstschutzhose
Schnittschutz-Hose
Schnittschutzhose
EN 381-5 Klasse 1, Material:
Oberstoff: 96 % Polyester, 4 % Elastan; Acryl-beschichtet
Besatz: 100 % Polyester; PU-beschichtet
Schnittschutzeinlage: 50 % Polyester, 50 % Polypropylen
Innenfutter: 100% Polyester
Farbe: grau

- atmungsaktiv
- wasserabweisend
- winddicht
- 2 eingesetzte Beuteltaschen mit wasserdichtem Reißverschluss
- 2 Oberschenkeltaschen mit wasserdichtem Reißverschluss
- Motorsägenschlüsseltasche
- Reißverschluss im Hosenschlitz
- Knieverstärkung aus robustem Besatzstoff
- Gummizug im Bund
- 5 breite Gürtelschlaufen
- 1 Gesäßtasche mit Patte
- behagliches Fleece innen

entspricht der EN 381-5, Klasse 1, Form A, Schutzkleidung für die Benutzer von handgeführten Kettensägen

Optimale Bewegungsfreiheit und perfekter Schutz werden vereint in der Timberguard Schnittschutzhose. Das Obermaterial ist atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend., Größe XXXL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Land & Forstwirtsch.
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Farbe:
grau
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Waldarbeiter-Hose, Waldarbeiterhose, forstschutzhose planam, forstschutz hose, schnittschutzhose xxxl, 1, 381-5, EN, Forstarbeit, Forstschutz, Klasse, Planam, Timberguard, Waldarbeit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,30*
€ 114,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,82*
€ 112,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,44*
€ 108,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,75*
€ 104,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,83*
€ 89,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
G5V5CH51OR
ab € 37,50*
Ähnlich
3M
XA007707368
ab € 45,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.