Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Timberguard Schnittschutzhose, Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Planam Timberguard Schnittschutzhose
Artikelbild: Planam Timberguard Schnittschutzhose
Artikelbild: Planam Timberguard Schnittschutzhose
Artikelbild: Planam Timberguard Schnittschutzhose
Artikelbild: Planam Timberguard Schnittschutzhose
Artikelbild: Planam Timberguard Schnittschutzhose
Artikel-Nr.:
     380-32045720-L
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5720-L
EAN/GTIN:
     4030913946993
Suchbegriffe:
Forstschutz-Hose
Forstschutzhose
Schnittschutz-Hose
Schnittschutzhose
EN 381-5 Klasse 1, Material:
Oberstoff: 96 % Polyester, 4 % Elastan; Acryl-beschichtet
Besatz: 100 % Polyester; PU-beschichtet
Schnittschutzeinlage: 50 % Polyester, 50 % Polypropylen
Innenfutter: 100% Polyester
Farbe: grau

- atmungsaktiv
- wasserabweisend
- winddicht
- 2 eingesetzte Beuteltaschen mit wasserdichtem Reißverschluss
- 2 Oberschenkeltaschen mit wasserdichtem Reißverschluss
- Motorsägenschlüsseltasche
- Reißverschluss im Hosenschlitz
- Knieverstärkung aus robustem Besatzstoff
- Gummizug im Bund
- 5 breite Gürtelschlaufen
- 1 Gesäßtasche mit Patte
- behagliches Fleece innen

entspricht der EN 381-5, Klasse 1, Form A, Schutzkleidung für die Benutzer von handgeführten Kettensägen

Optimale Bewegungsfreiheit und perfekter Schutz werden vereint in der Timberguard Schnittschutzhose. Das Obermaterial ist atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend., Größe L
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Land & Forstwirtsch.
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Farbe:
grau
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Waldarbeiter-Hose, Waldarbeiterhose, forstschutzhose planam, forstschutz hose, schnittschutzhose form a, 1, 381-5, EN, Forstarbeit, Forstschutz, Klasse, Planam, Timberguard, Waldarbeit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,05*
€ 104,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,58*
€ 101,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,64*
€ 98,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,31*
€ 94,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,68*
€ 81,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
G5V5CH51OR
ab € 37,34*
Ähnlich
3M
XA007707368
ab € 44,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.