Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Norit Herren Bundhose, Farbe 6401-schi/schwa, Größe 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: PLANAM Norit Herren Bundhose
Artikelbild: PLANAM Norit Herren Bundhose
Artikelbild: PLANAM Norit Herren Bundhose
Artikelbild: PLANAM Norit Herren Bundhose
Artikelbild: PLANAM Norit Herren Bundhose
Artikelbild: PLANAM Norit Herren Bundhose
Artikelbild: PLANAM Norit Herren Bundhose
Artikelbild: PLANAM Norit Herren Bundhose
Artikelbild: PLANAM Norit Herren Bundhose
Artikelbild: PLANAM Norit Herren Bundhose
Artikelbild: PLANAM Norit Herren Bundhose
Artikelbild: PLANAM Norit Herren Bundhose
Artikelbild: PLANAM Norit Herren Bundhose
Artikelbild: PLANAM Norit Herren Bundhose
Artikelbild: PLANAM Norit Herren Bundhose
Artikel-Nr.:
     380-315100-1455-52
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     Norit Herren Bundhose-1455-52
EAN/GTIN:
     4030913960364
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Material Oberstoff: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Materialgewicht: 245 g/m²
Material Verstärkung: 100% Nylon
Materialgewicht: 195 g/m²
Material Elastischer Einsatz: 95% Polyester, 5% Elastan
Materialgewicht: 165 g/m²

Normen:
- EN 14404:2010 Typ 2, Stufe 1

Produkteigenschaften:
- Stretch
- UV-Schutz
- 2 eingesetzte Beuteltaschen
- 2 aufgesetzte Knietaschen von oben zu bedienen
- Doppelte Maßstabtasche rechts mit Stiftfach und Befestigungsmöglichkeit
- Oberschenkeltasche links mit Patte und Stiftfach
- Handytasche links mit Reißverschluss
- Bund mit elastischem Einsatz am Sattel
- Elastischer Einsatz im Schritt
- 2 Gesäßtaschen
- Reißverschluss im Hosenschlitz
- Bund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf
- Reflexapplikationen
- waschbar bis 40°C

Einsatzbereiche:
Baugewerbe, Metallgewerbe, Fertigung/Lager/Logistik, Installation/Elektro/Haustechnik, Garten/Landschaftbau, Malen/Lackieren, Holzgewerbe und Freizeit.

Leichte Arbeitshose für optimale Bewegungsfreiheit. Elastische Einsätze im Schritt und am Sattel sorgen für den perfekten Sitz und die nötige Bewegungsfreiheit. Das leichte Mischgewebe ist äußerst pflegeleicht. Die besonders stark beanspruchten Stellen sind mit Nylon verstärkt und sorgen zusätzlich für die Zweifarbigkeit. Dieser Artikel ist in Verbindung mit einem PLANAM Kniepolster (Art.-Nummer 337999) als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2, Stufe 1 zertifiziert.

Auch als Damenhose (315200) erhältlich, Farbe 6401-schi/schwa, Größe 52
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure|Schreiner & Tischler
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
UV-Schutz|Reflexbiesen
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,19*
€ 33,63*
3 Tage
7
€ 4,95*
ab € 24,27*
€ 34,38*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,43*
€ 34,48*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 25,49*
€ 34,71*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,59*
€ 38,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6401046
ab € 24,22*
Ähnlich
Planam
6401048
ab € 24,10*
Ähnlich
Planam
6401056
ab € 24,13*
Ähnlich
Planam
6401060
ab € 24,29*
Ähnlich
Planam
6401064
ab € 26,52*
Ähnlich
Planam
6402024
ab € 24,14*
Ähnlich
Planam
6401024
ab € 24,16*
Ähnlich
Planam
6401025
ab € 24,23*
Ähnlich
Planam
6401026
ab € 24,15*
Ähnlich
Planam
6401028
ab € 24,19*
Ähnlich
Planam
6401029
ab € 24,16*
Ähnlich
Planam
6401090
ab € 24,23*
Ähnlich
Planam
6401094
ab € 24,13*
Ähnlich
Planam
6401098
ab € 24,26*
Ähnlich
Planam
6404024
ab € 24,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.