Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Bundhose Norit schiefer/schwarz Größe 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 6401
Planam 6401
Artikel-Nr.:
     2627A-4705640152
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6401052
EAN/GTIN:
     4030913960395
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Leichte Arbeitshose für optimale Bewegungsfreiheit

  • 2 aufgesetzte Knietaschen von oben zu bedienen
  • Doppelte Maßstabtasche rechts mit Stiftfach und Befestigungsmöglichkeit
  • Oberschenkeltasche links mit Patte und Stiftfach
  • Handytasche links mit Reißverschluss
  • Bund mit elastischem Einsatz am Sattel
  • Elastischer Einsatz im Schritt
  • 2 Gesäßtaschen
  • Reißverschluss im Hosenschlitz
  • Bund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf
  • Reflexapplikationen

Material

    Oberstoff
  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • ca. 245 g/m²
    Verstärkung
  • 100 % Nylon
  • ca. 195 g/m²
    Elastischer Einsatz
  • 95 % Polyester, 5 % Elastan
  • ca. 165 g/m²

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
schiefer/schwarz
Größe:
52
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, planam arbeitshose, berufshose, planam, hose, bundhose, arbeitshose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6401048
ab € 24,08*
Ähnlich
Planam
6401052
ab € 23,99*
Ähnlich
Planam
6401056
ab € 24,26*
Ähnlich
Planam
6401060
ab € 24,21*
Ähnlich
Planam
6401024
ab € 24,02*
Ähnlich
Planam
6401025
ab € 24,02*
Ähnlich
Planam
6401026
ab € 23,99*
Ähnlich
Planam
6401028
ab € 23,91*
Ähnlich
Planam
6401064
ab € 26,08*
Ähnlich
Planam
6401090
ab € 24,02*
Ähnlich
Planam
6401094
ab € 23,97*
Ähnlich
Planam
6401098
ab € 23,98*
Ähnlich
Planam
6401102
ab € 24,13*
Ähnlich
Planam
6401110
ab € 24,25*
Ähnlich
Planam
6401025
ab € 24,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.