| |
|
| Artikel-Nr.: 380-235025-44 Herst.-Nr.: B0120-44 EAN/GTIN: 8032790805482 |
| |
|
| | |
| nach EN ISO 20345:2012 S3 CI SRC, - Schaft aus Rindsleder und Mikrofaser - wasserabweisend - Stahlkappe - abriebfeste TPU Überkappe - Futter aus thermoisolierendem Fleece + Thinsulate - antistatisch - 3D Textilfutter - Weite 11 - Air-Tech Einlegesohle antibakteriell und antistatisch - Fresh´n´Flex, durchtrittsichere Zwischensohle, 4-lagig, metallfrei, nichtmagnetisch - gedämpfte Sohle, ermüdungshemmend - zertifiziert gemäß DGUV 112-191
geeignet für: Bauindustrie - Schwere Industrie, Metall-Industrie, Größe 44 Weitere Informationen: | | Abteilung: | Herren | Farbe: | schwarz | Schuhe DGUV 112-191: | zertifiziert | Schuhe Durchtrittschutz: | Metallfrei | Schuhe Eigenschaften: | A|E|CI|FO|SRC | Schuhe Normen: | EN ISO 20345 | Schuhe Obermaterial: | Leder | Schuhe Schutzkappe: | Stahl | Schuhe Schutzklasse: | S3 | Schuhe Typ: | Sicherheitsschuhe | Schuhform: | Stiefel | Schuhweite: | Weite 11 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, sicherheitsstiefel s3 44 schwarz, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, 20345:2012, B0120, BASE, Bach, CI, EN, ISO, S3, S3,, SRC, Winter-Sicherheitsstiefel, nach |
| | |
| |