Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba Sicherheitsschuhe S2 weiß, Größe 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Abeba Sicherheitsschuhe S2 weiß
Artikelbild: Abeba Sicherheitsschuhe S2 weiß
Artikelbild: Abeba Sicherheitsschuhe S2 weiß
Artikelbild: Abeba Sicherheitsschuhe S2 weiß
Artikelbild: Abeba Sicherheitsschuhe S2 weiß
Artikel-Nr.:
     380-22711047-37
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     711047-37
EAN/GTIN:
     4042035751645
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
CE, EN ISO 20345:2011, S2, SRC, - Obermaterial: Mikrofaser, weiß
- CE, EN ISO 20345:2011, S2, SRC
- Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
- Doppelklettverschluss
- Rutschhemmende PU-Laufsohle
- Stahlkappe
- Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 22351620)
- Antistatisch
- Überkappe mit kratzfester Beschichtung
- Zertifiziert gemäß DGUV 112-191, Größe 37
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
weiß
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Mikrofaser
Schuhe Schutzkappe:
Stahl
Schuhe Schutzklasse:
S2
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,48*
€ 76,45*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 58,78*
€ 76,73*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 56,37*
€ 78,54*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 65,50*
€ 85,18*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 78,54*
€ 93,46
pro Paar
ab 2 Paar
€ 77,55*
€ 92,28
pro Paar
ab 5 Paar
€ 72,88*
€ 86,73
pro Paar
ab 10 Paar
€ 67,19*
€ 79,96
pro Paar
ab 25 Paar
€ 64,88*
€ 77,21
pro Paar
ab 500 Paar
€ 56,37*
€ 67,08
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.