Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1047/37, 1047, Sicherheitshalbschuh S2, Größe 37, Farbe weiß, Nach EN ISO 20345:


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     260S-724869
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     711047-37
EAN/GTIN:
     4042035751645
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1047/37, 1047, Sicherheitshalbschuh S2, Größe 37, Farbe weiß, Nach EN ISO 20345:2011 mit Doppelklettverschluss, antistatisch, Rutschhemmung SRA, Fabrikat: Abeba
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1080 GRAMM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,54*
€ 76,01*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 67,88*
€ 76,36*
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 64,68*
€ 78,18*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 75,59*
€ 84,81*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 76,01*
€ 90,45
pro Paar
ab 2 Paar
€ 75,00*
€ 89,25
pro Paar
ab 5 Paar
€ 71,25*
€ 84,79
pro Paar
ab 10 Paar
€ 67,54*
€ 80,37
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.